絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(36)
- AC24(1)
- AC30(1)
- AC85~242(1)
- AC100(205)
- AC100~200(4)
- AC100~240(1)
- AC125(1)
- AC200(234)
- AC200~220(15)
- AC220(12)
- AC/DC24(1)
- AC/DC30(7)
- DC12(7)
- DC18(2)
- DC22~26(1)
- DC24(12)
- DC30(1)
- その他(1)
吐出口径(Φmm)
使用液
- その他(2)
- 各種排水(69)
- 土砂水・泥水(49)
- 工業用水(4)
- 水道水(1)
- 汚水(95)
- 汚物混入水(64)
- 河川水・農業用水(5)
- 海水(12)
- 清水(36)
- 空気(1)
- 薬品・溶剤(2)
- 軽油(1)
- 雨水・湧水・溜水(28)
- 食品(1)
- 飲料水(1)
吐出量(L/min)
揚程(m)
出力(kW)
0.1・0.15・0.2・0.21・0.25・0.4・0.48・0.5・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・15・18.5・22・37・出力(kW)をもっと見る
ブランド
- 鶴見製作所(137)
- 新明和工業(59)
- エバラポンプ(荏原製作所)(57)
- 櫻川ポンプ製作所(48)
- 寺田ポンプ製作所(41)
- エスコ(33)
- RS PRO(26)
- 川本ポンプ(川本製作所)(21)
- 工進(19)
- エイチツー(19)
- オサメ工業(10)
- エレポン(9)
- ToyoPumps(8)
- マリンテック(6)
- セムコーポレーション(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- マキタ(3)
- 新ダイワ(2)
- ナカトミ(2)
- ブランドをもっと見る
鶴見製作所・新明和工業・エバラポンプ(荏原製作所)・櫻川ポンプ製作所・寺田ポンプ製作所・エスコ・RS PRO・川本ポンプ(川本製作所)・工進・エイチツー・オサメ工業・エレポン・ToyoPumps・マリンテック・セムコーポレーション・京セラインダストリアルツールズ・マキタ・新ダイワ・ナカトミ・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む

ミニバキューマー EVM型
鶴見製作所¥349,800~税込¥384,780~1台3日以内出荷運転音が静かなため、夜間や街中での連続運転にも使用できます。 コンパクトで機動性に優れ、点検・清掃も簡単です。 ステンレス製タンクを採用していますから、腐食に強く丈夫です。 単相100V電源で運転ができます。用途簡易ウエルポイント工法用、建設現場のスラブ・フロア等の溜り水の排水用、造船時の船底排水用、真空ろ過機の吸引源用材質VCT(ケーブル)構造SUSタンクに水中ポンプ(1台または2台)+MJPノズル始動方式コンデンサ運転真空度(kPa)×93(-700mmHg)内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ心数×断面積(mm2)3×1.25仕上外径(Φmm)10.1
異常増水警報函 A型
鶴見製作所¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷槽内の異常増水を警報(ブザー及びランプ)によって知らせます。 警報水位を検知する(株)鶴見製作所製液面検出用フロートスイッチ(a接点)と併用して使用します。 非自動ポンプの場合、(株)鶴見製作所製の制御盤S型、K型、及びZE2型、ZEW2型と併用できます。 スイッチでブザーが切ってあっても、警報ランプの点灯により異常増水がわかる親切設計です。用途異常増水時の警報用検出方式フロート設置場所屋内
簡易自動制御盤 (屋外防雨型)K型 三相200V
鶴見製作所¥76,980~税込¥84,678~1台31日以内出荷じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋外
簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V
鶴見製作所¥59,980~税込¥65,978~1台21日以内出荷から31日以内出荷じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋内
サンド用水中泥水ポンプ KRD型
鶴見製作所¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。 渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。 強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器接続ホースカップリング異物通過径(Φmm)30始動方式じか入り材質(ケーブル)2PNCT・F
一般工事排水用水中ポンプ KRS型
鶴見製作所¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷から61日以内出荷4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。 低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様
櫻川ポンプ製作所¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様
櫻川ポンプ製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番194-8525全長(mm)244質量(kg)23電流(A)8.9全幅(mm)300全高(mm)443電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
サニポンプGR
SFA¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
汚水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から9日以内出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。用途雑排水用。浄化槽排水用。
汚物混入水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 起動・停止水位調整が可能です。用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
汚物混入水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
汚水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。用途雑排水用。浄化槽排水用。
曝気用水中噴水ポンプ(レインボーイ) FK型
鶴見製作所¥359,800税込¥395,7801台41日以内出荷水中モータ直結式。 ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。 フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。 特別付属品・ファッションフロート(別売)は幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。付属品キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本質量(kg)32ケーブル長(m)30始動方式じか入材質(ケーブル)VCT散水範囲(m)直径:10/11、高さ:2.2/3.3適合ケーブル仕上外径(Φmm)11.1
汚物用水中ハイスピンポンプ(流量調整用) PUL型
鶴見製作所¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷流量調整用水中ポンプです。異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。過剰な出力を伴わないため、効率的な省エネ運転が可能です。工場生産型浄化槽に適しています。用途合併処理浄化槽の流量調整槽用吐出口径(Φmm)50
汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型
鶴見製作所¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371質量(kg)8.1異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型
鶴見製作所¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷水中の異物も排出する強力形。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行171×高さ357質量(kg)7.6異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ PRO型
鶴見製作所¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷小形でも本格派、上吐出しですから狭い溝などの排水に。上吐出し構造のため、モータ冷却効果が高く加熱しにくい設計です。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。寸法(mm)幅187×奥行187×高さ301質量(kg)10.4異物通過径(Φmm)6
耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型
鶴見製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT質量(kg)24長さ(m)5極数2極寸法H(mm)563寸法d(mm)50適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)214寸法B(mm)158寸法D1(mm)107寸法D2(mm)107国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号寸法A1(mm)217寸法B1(mm)84異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ寸法W1(mm)90絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)3×2潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)16.9配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
水中ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷水中渦巻ポンプ 詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。質量(kg)12高さ(mm)364最大径(Φmm)194
水中ポンプ(フロート式/SUS)
エスコ¥156,000税込¥171,6001台翌日出荷フロート式自動運転型 オイルリフター装備用途汚水、各種液(海水不可)質量(kg)11寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型
鶴見製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT長さ(m)10極数2極適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)300寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150異物通過径(Φmm)8始動方式じか入絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
EBQ型残水排水用自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷仕様取扱液:雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)異物通過径(Φmm)3運転可能最低水位(mm)1
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)
エバラポンプ(荏原製作所)¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWV異物通過径(Φmm)35ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)
エバラポンプ(荏原製作所)¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷から6日以内出荷ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ(ダーウィン)
エバラポンプ(荏原製作所)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65)運転方式DWT異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)100繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
DS型汚水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷から22日以内出荷小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
DSJ型汚水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から22日以内出荷小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。