絞り込み
定格電圧(V)
吐出口径(Φmm)
吐出量(L/min)
揚程(m)
出力(kW)
0.1・0.15・0.2・0.21・0.25・0.4・0.48・0.5・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・15・18.5・22・37・出力(kW)をもっと見る
ブランド
鶴見製作所・新明和工業・エバラポンプ(荏原製作所)・櫻川ポンプ製作所・寺田ポンプ製作所・エスコ・RS PRO・川本ポンプ(川本製作所)・工進・エイチツー・オサメ工業・エレポン・ToyoPumps・マリンテック・セムコーポレーション・京セラインダストリアルツールズ・マキタ・新ダイワ・ナカトミ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 水中ポンプ

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

529件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • うず巻きA型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    うず巻きA型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
  • うず巻きA型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業

    うず巻きA型ポンプ フランジ接続形非自動運転

    新明和工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
  • 省エネ水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    省エネ水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    いつでも、どこでも、手軽に使用できます。詰まりやインペラロックの不安を解消します。
    用途土木、建設工事の排水。マンホール、地下道のピットの排水。わき水、たまり水の排水。質量(kg)28高さ(mm)440最大径(Φmm)269異物通過径(Φmm)11運転可能最低水位(mm)120
  • 撹拌羽根付水中ポンプ US-A型 櫻川ポンプ製作所

    撹拌羽根付水中ポンプ US-A型

    櫻川ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
  • ディープウェル水中ポンプ UCF型 櫻川ポンプ製作所

    ディープウェル水中ポンプ UCF型

    櫻川ポンプ製作所
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
    用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
  • 撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型 櫻川ポンプ製作所

    撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型

    櫻川ポンプ製作所
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。 ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。 撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。 モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。 軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。 部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
  • 高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型 櫻川ポンプ製作所

    高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型

    櫻川ポンプ製作所
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    2ステージ構造により同出力のポンプに比べ、大幅な高揚程を実現。円筒形の突起物がなく、 最大径も小さくディープウェル工事など、狭い場所での使用に最適です。
    用途ディープウェル工事の排水。土木建築工事の排水および給水。地下室、地下道のピットの排水。狭い場所での高揚程排水に威力を発揮。
  • オートポンプユニット RAU型 櫻川ポンプ製作所

    オートポンプユニット RAU型

    櫻川ポンプ製作所
    519,800税込571,780
    1台
    4日以内出荷
    通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。
    用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。
  • 水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所

    水中サンドポンプ HS型

    櫻川ポンプ製作所
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
    用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
  • 電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ エレポン

    電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ

    エレポン
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷
    フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、 ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。 常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。 液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 水中ポンプ 新ダイワ

    水中ポンプ

    新ダイワ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
  • ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形

    川本ポンプ(川本製作所)
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷
    ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
    ケーブル長(m)10
  • ステンレス製水中タービンポンプ KUR形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製水中タービンポンプ KUR形

    川本ポンプ(川本製作所)
    769,800税込846,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
    ケーブル長(m)10
  • 液面制御スイッチ レベルレギュレータ 新明和工業

    液面制御スイッチ レベルレギュレータ

    新明和工業
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
  • 設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC

    新明和工業
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
    用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)4
  • 設備用水中ポンプ 渦巻タイプ A 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦巻タイプ A

    新明和工業
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
    用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRC 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRC

    新明和工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS

    新明和工業
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR

    新明和工業
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 残水用水中ポンプ 新明和工業

    残水用水中ポンプ

    新明和工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    スリム&ハイパワー 軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。 逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。 耐摩耗性は3倍以上。 床を傷めません。 超軽量9.5kgでハイパワー。 水位1~2mmまで排水。 ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
    用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水 各種ピットの残水排水 プールの残水排水 河川工事、地下道等の湧水、溜水排水質量(kg)9.5異物通過長(mm)4.5運転可能最低水位(mm)4極数(P)2
  • ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
    用途一般給水・簡易水道・かんがい
  • 汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
  • ステンレス製水中多段ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製水中多段ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
    用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
  • 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    37,980税込41,778
    1個
    11日以内出荷
  • 水中ポンプ 三笠産業[工具]

    水中ポンプ

    三笠産業[工具]
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で高性能なフレキ式水中ポンプです。
    回転数(min-1[r.p.m])3200~3350
  • 工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    工事排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)仕様非自動形質量(kg)8.5直径(Φmm)189高さ(mm)266極数2形式乾式水中主要材質ポリウレタン冷却方式内装式(全周流式)材質(フレーム)ADC12異物通過径(Φmm)6絶縁階級E内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12材質(羽根車)PUR(ポリウレタン)材質(主軸)SUS420J2材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材運転可能最低水位(mm)40配管接続方式ホースカップリング
  • ステンレス製水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)異物不可運転可能最低水位(mm)50
  • AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

    エスコ
    58,300税込64,130
    1個
    翌日出荷
  • AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    53,300税込58,630
    1個
    翌日出荷
    仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
  • 簡易海水用自吸式ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    簡易海水用自吸式ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所極数4極電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316材質(インペラ)鋳鉄
  • 静電容量式自動運転水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動運転水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
    用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。モーター乾式水中電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • 丸善工業 油圧水中ポンプ430×275×190青 丸善工業

    丸善工業 油圧水中ポンプ430×275×190青

    丸善工業
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番810-9105質量(kg)12.4
  • 寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所

    寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)

    寺田ポンプ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
  • 新明和 高機能樹脂ポンプ 新明和工業

    新明和 高機能樹脂ポンプ

    新明和工業
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
  • 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所

    耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型

    鶴見製作所
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。
    用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用
  • 次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX タクミナ

    次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX

    タクミナ
    639,800税込703,780
    1個
    3日以内出荷
    【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。
    最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4周囲湿度(%RH)85以下設置場所屋内周囲温度(℃)0~40
  • 防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316) 寺田ポンプ製作所

    防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)

    寺田ポンプ製作所
    589,800税込648,780
    1台
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • 泥水用大型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    泥水用大型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
水中ポンプ