機構部品 :「制御盤用」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理SUS303/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等 締付力(N[kgf])約138(14) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/- 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋TR-2 蝶番
エコ商品
折曲げて使用できます。
用途通信機器・制御盤等 材質SPCC、SWRM 仕様穴ナシ 質量(g)110.6 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
4日以内出荷

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SUM 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

栃木屋片穴ヒンジ
エコ商品
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SPCC、SWM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋抜差旗蝶番
エコ商品
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途制御盤・車輌・船舶・化学装置等 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)7
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋TR-1 蝶番
エコ商品
折曲げて使用できます。
用途通信機器・制御盤等 材質SPCC、SWRM 仕様穴付 質量(g)108.6 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
4日以内出荷

扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/- 質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V)DC24(連続定格) 材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
1個
509 税込560
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等 使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。 材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ロッドアッセンブリー
エコ商品
ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称止め金具、ロッド、丸リベット 材質SPCC、SWRM、S 表面処理3価クロメート 質量(g)1088
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)
319 税込351
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤等 許容荷重(N[kgf])78.5(8) 材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/Ni 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(スプリング・シャフト)SUS/-(アーム)BSW/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等 仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋ロックハンドル
エコ商品
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき 質量(g)94 適合板厚(mm)0.5~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋リード線
エコ商品
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g)0.5 部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤 許容荷重(N[kgf])49(5) 材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304 質量(g)6
1個
169 税込186
当日出荷

栃木屋ハンドルロック用キー
エコ商品
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋チャンネルヒンジ
エコ商品
シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質SPCC、SWCH 質量(g)91.5 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)16
1個
489 税込538
当日出荷

栃木屋キャップ
エコ商品
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等 材質ZDC、SUS304、SUS、CR 質量(g)52 部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング 表面処理Cr 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋ヒンジピン(Ⅰ型)
エコ商品
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質STKM、SWCH 部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等 材質PA 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋セミ型蓋止
エコ商品
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等 許容荷重(N[kgf])85[8.66] 材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B 質量(g)9.4 部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

栃木屋ハンドルキーロック
エコ商品
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等 付属品鍵1本 トラスコ品番206-3814 材質亜鉛合金ダイカスト シリンダー径(Φmm)19 キー番号NO.293 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

栃木屋重量用平型蝶番
エコ商品
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SPCC、SUS304 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)25
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート 定格電圧(V)DC24(連続定格) 消費電力(W)5 定格電流(mA)208 コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃) 吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA) 絶縁階級A種絶縁 温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング