絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 機構部品

商品豆知識

43,107件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)LGS グリップレバー用シャフトNBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)ロッキングストリップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットフック MJ-30 LAMP(スガツネ工業)マグネットフック MJ-30LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂シルバー、ホワイト質量(g)28種類標準奥行(mm)30.9取付け方法マグネット材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)9.8吊下荷重N(kgf)9.8[1]RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき左右区別仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)181仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル MG型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)25材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール全長(mm)40質量(g)16推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(10件のレビュー)
90税込99
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10枚)
当日出荷から12日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(3件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷から14日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
固定グリップ メネジ 大阪魂固定グリップ メネジ大阪魂(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質フェノール
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター PM型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター PM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5
キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)キャッチクリップLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋ステンレスキャッチクリップ(大)栃木屋(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)100.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ 栃木屋ステンレスキャッチクリップ栃木屋(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製薄口溶接普通兆番穴なし TRUSCO鉄製薄口溶接普通兆番穴なしTRUSCO
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番穴なしTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
鉄溶接丁番 NewHikari鉄溶接丁番NewHikari
219税込241
1枚
当日出荷
スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途金属扉に。機械部材に。材質鉄CPHC-P表面処理生地
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-72
Φ32イレクターパイプ用 フラットサドルセット 矢崎化工Φ32イレクターパイプ用 フラットサドルセット矢崎化工
659税込725
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。
用途Φ32イレクターパイプと板、鉄板などの取付けに使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック質量(g)106
Φ28イレクターパイプ用 両サドル 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 両サドル矢崎化工(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付などに使用します。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)17
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップTAKIGEN(タキゲン)
222税込244
1個
当日出荷
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
パイプスタンドI SUS(エスユーエス)パイプスタンドISUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,313税込1,444
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
パイプスタンドT SUS(エスユーエス)パイプスタンドTSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(横型)NBK(鍋屋バイテック会社)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ)矢崎化工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に材質(金具)スチール材質(車輪)ゴムねじ径M8
TSF30用Dブラケット TRUSCOTSF30用DブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
欠品中
ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
109税込120
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品