機構部品 :「ガイドナット」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
適合TSF40
トラスコ品番161-3579
質量(g)53.3
適合T溝幅(mm)10
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。
フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。
ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
トラスコ品番161-3399
質量(g)11
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
トラスコ品番161-3580
質量(g)168
適合溝幅(mm)10
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
ガイドローラ―の幅広タイプ
ベアリング付きガイドローラーです。
適合グリーンフレームN
材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼
質量(g)137
シリーズGF
キット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等
材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC
質量(g)89.3
部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ
表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ドアガイド11、ガイドブラケット、トラスネジ、Easyナット、六角穴付ボルト
材質ブランケット:SPCC、ガイド(ナイロン)
質量(g)40
1セット
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
セット内容ドアガイド11、ガイドブラケット、トラスネジ、Easyナット、六角穴付ボルト
材質ブランケット:SPCC、ガイド(ナイロン)
質量(g)166
1セット
¥3,070
税込¥3,377
9日以内出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)35
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
¥527
税込¥580
9日以内出荷
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)11
シリーズGF
キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
コネクタピースSサイドとのキットです。
適合グリーンフレームS
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)23
シリーズGF
キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSサイド×1
1個
¥699
税込¥769
取扱い終了
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
コネクタピースSトップとのキットです。
適合グリーンフレームS
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)23
シリーズGF
キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSトップ×1
1個
¥660
税込¥726
取扱い終了
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個
材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440
表面処理可動部・固定ブロック:黒染め
熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個
材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440
質量(kg)0.7
寸法H(mm)6
寸法A(mm)45
寸法F(mm)83
寸法D(mm)32.5
寸法E(mm)21
表面処理可動部・固定ブロック:黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)35.7
寸法M(mm)21
寸法I(mm)3.5
寸法G(mm)10
最大締付力(kN)20
口幅(mm)45
熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)最大:50
可動体形状V型
1個
¥24,980
税込¥27,478
46日以内出荷
AGVと台車を連結する際の左右のズレを抑えるガイドです。
適合グリーンフレームN
材質鉄
質量(g)404(セット)
シリーズGF
キット内容AGVガイドプレート×2/六角穴付ボルトM6×16×4/平ワッシャM6×4/スプリングワッシャM6×4/TナットL M6×4
1個
¥14,190
税込¥15,609
9日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。