機構部品 :「ショウマウント・ハイマウント」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。
上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。
形状置き型
接続方式片端おねじ
レベル調整量(mm)12
材質(金具)スチール
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)
適合用途防振
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
機械の歩き出しを抑制します。
機械のレベル調整が簡単にできます。
横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。
形状置き型
接続方式片端おねじ
レベル調整量(mm)20以下
材質(金具)スチール
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)
適合用途防振
優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状丸形
接続方式片端おねじ
材質(ボルト)SS400
特性耐久性/耐油性
適合用途防振/除振/防音
優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状角形
タイプハンドル
接続方式片端おねじ
材質(ボルト)SS400
特性耐久性/耐油性
適合用途防振/除振/防音
レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。
用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
寸法dM30
形状丸形
材質(本体)スチール
寸法H(mm)74
ボルト長さ(mm)150
接続ねじM30×P3.5
接続方式片端おねじ
取付可能ベッド厚(mm)80
寸法TH(mm)201
レベル調整量(mm)20
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。
材質SS400
表面処理電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式片端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途防振/防音
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。