機構部品 :「ノック」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

イマオコーポレーションNKL ノックレス
ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g)1.7
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差0~-0.005 硬度HRC58~62 材質SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質SAE1065 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

N-EMC-50-50-20はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)110.4 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)30 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)20
1セット
35,980 税込39,578
14日以内出荷

1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

N-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
1セット
70,980 税込78,078
14日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

N-EMC-75-50-40はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
1セット
59,980 税込65,978
14日以内出荷

N-EMC-50-50-25はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)25
1セット
38,980 税込42,878
14日以内出荷

N-EMC-50-100-20はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)110.4 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)30 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)20
1セット
45,980 税込50,578
14日以内出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ノック穴付 材質(本体)FC250、(内蔵ブシュ)材質SUJ2<硬度58HRC~>
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

N-EMC-75-100-40はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
78,980 税込86,878
14日以内出荷

N-EMC-50-100-25はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)25
1セット
48,980 税込53,878
14日以内出荷

N-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
87,980 税込96,778
14日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン ノックレス NKL NKL-40
・ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。・ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
タイプフェノール樹脂製
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1本
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ON-EMC-75-50-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
1セット
98,980 税込108,878
14日以内出荷

ON-EMC-50-50-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)25
1セット
68,980 税込75,878
14日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ON-EMCR-50-50-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)25
1セット
64,980 税込71,478
14日以内出荷

ON-EMC-75-100-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
119,800 税込131,780
14日以内出荷

ON-EMC-50-100-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)25
1セット
87,980 税込96,778
14日以内出荷

ON-EMC-50-100-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)110.4 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)30 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)20
1セット
86,980 税込95,678
14日以内出荷

材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ON-EMC-50-50-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)110.4 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)30 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)20
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷

材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ON-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
119,800 税込131,780
14日以内出荷

ON-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷

ON-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)25
1セット
85,980 税込94,578
14日以内出荷

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC 公差eH7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります