機構部品 :「ベロ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)S&D ロック F52
2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS 表面処理亜鉛めっきクロメート
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式めねじ・プレート 材質(プレート)アルミ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)12 材質(本体)樹脂 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-10~50 最大吸収エネルギー(J)1.5 最大抗力値(N)490(50)
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用 仕様- 適合- エスコ品番EA949HS-263 形状その他 高さ(mm)55 接続ねじ- 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)(下方向)50 支持荷重(N)(下方向)90~430 穴サイズ(mm)9 材質(金具)- 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 特性耐久性、耐熱性 適合用途防振
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形 接続方式丸穴 固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用 エスコ品番EA949HS-262 形状その他 高さ(mm)55 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)(下方向)30 支持荷重(N)(下方向)150~310 穴サイズ(mm)9 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 特性耐久性、耐熱性 適合用途防振
1個
9,770 税込10,747
翌日出荷

防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気ばね PSB 倉敷化工 動画あり
倉敷化工空気ばね PSB
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)S&D ロック F50
1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS 表面処理亜鉛めっきクロメート 鍵違い数600種
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)サイドバーロック
ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理Cr 鍵違い数700種 回転角度(°)右90(標準)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理Cr 鍵違い数15000種 回転角度(°)右90(標準)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります