機構部品 :「ロックタイ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C 質量(kg)56 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
46日以内出荷

本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440 質量(kg)1.7 寸法L(mm)22 寸法H(mm)32.5 寸法A(mm)78 寸法F(mm)9 寸法D(mm)7.5(+0.05/0) 寸法E(mm)14 寸法B(mm)50 寸法M(mm)m8×1.25 寸法I(mm)10 寸法J(mm)44.5 寸法G(mm)41 寸法K(mm)25 トルク(N・m)17 熱処理焼入れHRC55 寸法C(H6)(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)7
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。 適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 寸法H(mm)ユーザー仕様 寸法F(mm)ユーザー仕様 寸法E(mm)0.02 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 寸法B(mm)25 寸法G(mm)ユーザー仕様 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールタイプ本体の位置決めに使用します。
適合機種QLTD-kN10 質量(kg)15 寸法D(mm)6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A g6(mm)16
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下コンビネーションロック(カムロックタイプ)
エコ商品
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 質量(g)73 仕上グレー色 取付板厚(mm)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,269 税込1,396
当日出荷

ジョー・プリンス竹下PC ロック
エコ商品
セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。 取り付けが簡単なカムロックタイプです。 本体外枠は バネ構造になっているので伸縮し、パソコンとの間に緩みが生じません。
用途パソコン、OA 機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約10,000 通りです。鍵は2 本付属しています。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途宅配ボックス 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.22MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~9 RoHS指令(10物質対応)対応 No.610(同一)
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。 付属品専用止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~9 鍵違い数最大50通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

L-306-BK-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 ジョー・プリンス竹下 動画あり
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.0 鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

イマオコーポレーションQLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
エコ商品
下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,589 税込6,148
6日以内出荷

長尺ワークを複数の5軸マシンバイスでクランプする場合、ワークの歪を矯正する ことなくクランプができるマシンバイスです。 口金間の中心が±5mm移動して、ワークをクランプします。 歪みを矯正しないため、アンクランプ後の歪み取り作業や傷修正の心配もなく、 さらに精度変化も抑えるため加工時間の削減につながります。 ロックタイト浮上り防止機構:半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の 力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式:2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
付属品ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1組):1組、ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1組):1組、標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1セット):2セット、標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1組):1組、標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本 移動距離(mm)(中心)±5 口幅(mm)102 適合T溝幅(mm)標準取付クランプ:18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 標準ガイドブロック幅(mm)18
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
標準ガイドブロック幅(mm)14 締付力(kN)30 付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式 寸法D(mm)82 寸法F(mm)90 寸法J(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ 動画あり
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。
材質本体:SUS303 A25 B8 高さ(mm)45 H16 質量(g)66 F7 D15 C45 E3 GM20×1.5(細目) 外径Φ25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。 ※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。
適合機種CV全機種共通 種類旧可動体側用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)490 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。 取付板厚(mm)1.0~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 口開き(mm)138 口深(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)27 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 仕様ドライバー錠 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。 取付板厚(mm)1~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷

ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。
付属品Oリング 質量(kg)0.5 寸法L(mm)3 寸法H(mm)11 寸法A(mm)102 寸法F(mm)11 寸法D(mm)60 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45 寸法C(mm)19 寸法I(mm)35 寸法J(mm)1.5 寸法G(mm)17.5 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
1枚
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 寸法L(mm)66 寸法H(mm)28 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 寸法P(mm)9 寸法M(mm)62.5 寸法N(mm)14 寸法O(mm)8.5 寸法I(mm)8 寸法J(mm)17 寸法G(mm)15 寸法K(mm)29.5 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤユニバーサルベース
エコ商品
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個 質量(kg)1.2 寸法L(mm)29.5 寸法H(mm)15 寸法A(mm)125 寸法F(mm)5 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)45 寸法C(mm)20 寸法P(mm)8.5 寸法M(mm)33 寸法N(mm)9 寸法O(mm)14 寸法J(mm)(並目)M8 寸法G(mm)15 寸法K(mm)17 寸法Q(mm)12.5 寸法R(mm)100 寸法U(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)30 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)28 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 寸法CC(mm)179.5 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

ナベヤハイトブロック
エコ商品
ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個 寸法A(mm)406 寸法B(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋キースイッチ
エコ商品
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等 材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C 質量(g)99.8 形式単極切換型 定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A 端子形状半田付端子 部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット 耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 表面処理Ni、Cr、3価クロメート 使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度85%RH以下 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号No.E6431 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A25 B42 L38 H33 タイプフェノール樹脂製 F80 D30 C42 E12 G6 J6.5 P45° K6 寸法M(mm)max.:157 N131 Q60° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A20 B35 L33 H22 タイプフェノール樹脂製 F63 D28 C40 E12 G5 J5.5 P50° K5 寸法M(mm)max.:133 N101 Q50° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ロックタイプ = キーロック。。金属ロック. Tタイプキー、品番 ; 842-8469 842-8469 Ronisタイプキー、品番 ; 842-8478 842-8478
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

イマオコーポレーションQLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
エコ商品
横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A25 B42 L38 H33 タイプフェノール樹脂製 F80 D30 C42 E12 G6 J6.5 P45° K6 寸法M(mm)max.:157 N131 Q60° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A20 B35 L33 H22 タイプフェノール樹脂製 F63 D28 C40 E12 G5 J5.5 P50° K5 寸法M(mm)max.:133 N101 Q50° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3 A20 B6 L31 H40 タイプフェノール樹脂製 F10 D43 C17 E88 G5 J28 K10 寸法P(mm)max.:140 N5.3 Q46 M3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります