絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 栃木屋(3)
  • ホシモト(2)
  • カクタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「仮止め」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05001イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10B5質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC6.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.8
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08002イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12B8質量(g)3タイプフェノール樹脂製D(0/-1)14シールシール付きC13圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.3
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16B10質量(g)7タイプフェノール樹脂製D(0/-1)17シールシール無しC16.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10002イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16B10質量(g)7タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール付きC16圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06001イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10B6質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC10.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03002イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)1タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05002イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10B5質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11.5シールシール付きC6圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.8
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03001イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)1タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10B6質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11.5シールシール付きC10圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08001イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12B8質量(g)3タイプフェノール樹脂製D(0/-1)13シールシール無しC13.9圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.3
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-05001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-05001イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10B5質量(g)3タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC6.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.8
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06001イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10B6質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC10.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10002イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16B10質量(g)16タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール付きC16圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06002イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10B6質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11.5シールシール付きC10圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-08002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-08002イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A12B8質量(g)8タイプフェノール樹脂製D(0/-1)14シールシール付きC13圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.3
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16B10質量(g)16タイプフェノール樹脂製D(0/-1)17シールシール無しC16.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スナップキャッチLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)43適合板厚(mm)扉:0.8~ 3仕上素地引張強度(N)50RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)ホシモト
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき有りRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)ホシモト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき有りRoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
5Pラッチングシステム 栃木屋5Pラッチングシステム栃木屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)189取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
4Pラッチングシステム 栃木屋4Pラッチングシステム栃木屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)181取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3Pラッチングシステム 栃木屋3Pラッチングシステム栃木屋
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)116取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGRLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用材質主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ミニコンプレッションラッチ 448-90型 LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ 448-90型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバイス カクタハンドバイスカクタ(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
ファスナー用H型ワッシャー LAMP(スガツネ工業)ファスナー用H型ワッシャーLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら