機構部品 :「引き戸フレーム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADF-1460-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.923 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)14×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)341.95 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 L-22 t5
材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5 高さ(mm)2150 質量(kg)20.7
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)
エコ商品
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用 付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ) 材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435 質量(g)205 許容荷重(N)400(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ADF-1440-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.75 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)14×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)277.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-11 t5
質量(kg)20.7 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t5/PET透明t5
1個
48,980 税込53,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADF-1019 【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.18 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)19×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)66.52 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
4日以内出荷

材質SPCCユニクロ 質量(g)26 表面処理アルマイト
1個
242 税込266
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 L-EE
質量(kg)14.6 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
43,147 税込47,462
16日以内出荷

1個
242 税込266
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-EE
質量(kg)14.6 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
43,147 税込47,462
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 L-BB
質量(kg)17.5 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
43,845 税込48,230
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)スライドレール 460HD
材質SPCC 質量(g)468 表面処理ユニクロ 許容荷重(N)421
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

SUS(エスユーエス)引戸枠用コロ
材質ポリアセタール 質量(g)6
1個
479 税込527
9日以内出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ADF-1025 【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.221 フレーム幅(mm)10.1 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×10.1 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)81.92 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

セット内容走行レールブラケットL金具、Easyナット、平ワッシャー、六角穴付ボルト 材質アルミ押出材
1セット
659 税込725
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510 タイプ鍵の仕様:鍵無し 材料亜鉛合金
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ
1セット
7,598 税込8,358
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-CC
質量(kg)15.0 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-DD
質量(kg)16.8 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/PETブラウンスモークt3
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-CA
質量(kg)15.7 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-AA
質量(kg)14.6 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
32,937 税込36,231
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-AA
質量(kg)14.6 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
43,977 税込48,375
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 L-BC
質量(kg)17.1 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 L-BB
質量(kg)17.5 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 L-AC
質量(kg)15.7 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-EE
質量(kg)12.8 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-DE
質量(kg)13.9 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-CE
質量(kg)13.9 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-AC
質量(kg)13.9 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
1個
32,847 税込36,132
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-AA
質量(kg)12.8 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
33,107 税込36,418
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 L-EE
質量(kg)12.8 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
43,216 税込47,538
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 L-CC
質量(kg)15.0 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 L-AA
質量(kg)12.8 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
33,108 税込36,419
16日以内出荷

・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし 鍵部:ブラック 質量(g)520 タイプ鍵の仕様:同番 材料亜鉛合金 キー番号No.1333
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-DE
質量(kg)15.7 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
43,187 税込47,506
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-CE
質量(kg)15.7 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
43,393 税込47,732
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-CC
質量(kg)16.8 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
43,474 税込47,821
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引戸 H2150 R-CB
質量(kg)17.2 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります