機構部品 :「押しバネ 外径8mm」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
外径(Φmm)8
線径(Φmm)1.2
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VL-22
高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96
総巻数(巻)11.5
密着高さ(mm)13.2
1セット(10本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)1.2
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-165
高さ(mm)22
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)5.953
許容荷重(N)41.87
巻方向右
密着高さ(mm)13.8
許容荷重時高さ(mm)14.97
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-161
高さ(mm)26
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.216
許容荷重(N)3.63
巻方向右
密着高さ(mm)4.5
許容荷重時高さ(mm)9.18
1ケース(5本)
¥560
税込¥616
当日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.8
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-164
高さ(mm)11
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.511
許容荷重(N)11.28
巻方向右
密着高さ(mm)4.6
許容荷重時高さ(mm)6.51
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.65
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-162
高さ(mm)20
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.647
許容荷重(N)7.26
巻方向右
密着高さ(mm)5.9
許容荷重時高さ(mm)8.79
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.65
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-163
高さ(mm)32
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.382
許容荷重(N)7.26
巻方向右
密着高さ(mm)8.5
許容荷重時高さ(mm)13.03
1袋(5個)
¥600
税込¥660
8日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。