機構部品 :「接続スリーブ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。
周囲温度(℃)200以下(スリーブ) 使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面) タイプストレートタイプ 材質(シース)ステンレス(SUS316)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。
タイプストレートタイプ 材質(シース)ステンレス(SUS316) 周囲温度(℃)200以下(スリーブ) 使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。
タイプシースタイプ 材質(シース)SUS316 許容差クラス2 測温接点非接地形 寸法SD(Φmm)8.0 寸法SL(mm)35 補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:13mm●シリーズ:HC-B-GB-M32-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2096 材質ポリアミド アズワン品番65-7446-54
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Festo プッシュイン式スリーブ CQH-22-QS-16 は、CQ と QS の接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-8.●コード番号:203-8469 アズワン品番65-7995-43
1個
10,980 税込12,078
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります