機構部品 :「研磨ボール」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤボールボタン
エコ商品
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
材質SK4 表面処理研削仕上 熱処理焼入(HRC60~62) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。 材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨 材質(本体)SUS303 材質(バネ)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 ねじ山種類メートル並目 材質(取付部)SUS304/電解研磨
1個
957 税込1,053
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等 材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/- 質量(g)80 許容荷重(N[kgf])88.3[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ボールボタン
エコ商品
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等 仕様硬度:HRC60~62 材質SK4 表面処理焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型
エコ商品
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など 材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 質量(g)150 外径(Φmm)60 使用温度(℃)0~40 トルク(N・m)1.5±33% 推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個 垂直許容荷重(N[kgf])14.7 脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15% RoHS指令(10物質対応)対応 許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29 中央部穴径(Φmm)16
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なし
エコ商品
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法l1(mm)10 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付
エコ商品
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法l1(mm)10 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構付
エコ商品
材質ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法l1(mm)6 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)精密インデックスボルト、テーパー形/ホールド機構なし
エコ商品
材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 寸法l1(mm)6 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BCTS-85J ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)168 仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地 引張強度(N)8~82 推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5 RoHS指令(10物質対応)対応 押込力(N)8~ 77
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染
エコ商品
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染
エコ商品
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)317 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボア・クランプ、クランプ・ボール付
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボア・クランプ、ボール付、下側から操作
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質ジャンク:SUS630 酸化(不動態)皮膜 研磨仕上、ハンドル:アルミ合金(ADC10) アルマイト表面処理 ブラック、ボール:SUS440C A51 L(+0.5/0)30 H36 質量(g)58 L1(±1)9 D(-0.02/-0.10)10 D1(±0.3)11.9 D215 H124 D37.7 最小二面せん断力(N)100000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング