機構部品 :「細目ネジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132 アズワン品番67-2334-48
1個
529 税込582
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒) 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶) 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
寸法d(mm)2 寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - ツマミつき
工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
寸法Lf(mm)8 M並目M5
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
寸法B(mm)5 寸法d(mm)1.5 寸法D(mm)18 寸法L1(mm)28 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15 最小荷重(N)15 最大荷重(N)5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 最大荷重(N)5 最小荷重(N)15 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C 表面処理黒染め 耐荷重(kN)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ナット
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒) ねじ規格細目
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV ねじ規格細目 関連資料技術資料1(0.6MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当 ねじ規格細目
1個
509 税込560
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,727 税込1,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります