機構部品 :「蝶番 トルク調整」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)60
種類平蝶番型
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
仕上アルマイト処理
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
種類平蝶番型
長さL(mm)30
幅W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色ブラック
質量(g)60
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~65
材質(ピン)ポリカーボネイト
旋回角度(°)最大275
材質(調整ネジ)SUS303
材質(ボス)SUS303
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)15
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~0.8
寸法α(°)260
寸法MM5
タキゲンコード13135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
任意の位置で開閉が保持できます。
トルクの調節が可能です。
用途一般機器
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
右側、左側に開くドアにご使用できます。
ドアとフレーム間の角度調整が可能です。
M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です
質量(g)25
最大締付トルク(N・m)5
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥767
税込¥844
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で扉を保持します。
扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m
使用温度範囲(℃)0~40
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13279
定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
¥878
税込¥966
5日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13268
1個
¥2,834
税込¥3,117
当日出荷
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番799-9046
幅(mm)43
厚さ(mm)23.5
全長(mm)80
質量(g)163
種類平蝶番型
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m)4~8
ねじ穴数8
穴径(mm)4.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)72
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 Nmの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様ヒンジ開き方向トルク発生タイプ
トラスコ品番836-3195
材質亜鉛合金
質量(g)242
種類平蝶番型
長さL(mm)55
型番170-032969
仕上サチライトクロムめっき
幅W(mm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ
トラスコ品番836-3196
材質亜鉛合金
質量(g)242
種類平蝶番型
長さL(mm)55
型番170-032970
仕上サチライトクロムめっき
幅W(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)0~60
耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋
材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂
仕様外側取付
幅(mm)150
厚さ(mm)42
全長(mm)201
質量(kg)1
質量(g)1385
穴径(Φmm)5.5
使用温度範囲(℃)0~40
角度(°)【トルクピーク】20
ねじ穴数9
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・扉はわずかな力で開きます。・約30°~70°の範囲では、扉は任意の位置で止められます。・約0°~20°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・取り付けには、丁番や連動バーは不要です。・本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。・扉座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。・扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
質量(g)2316
適合扉質量(kg)5~12.5
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)500~750
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・扉はわずかな力で開きます。・約30°~70°の範囲では、扉は任意の位置で止められます。・約0°~20°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・取り付けには、丁番や連動バーは不要です。・本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。・扉座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。・扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
質量(g)2431
適合扉質量(kg)5~12.5
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)500~750
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・扉はわずかな力で開きます。・約30°~70°の範囲では、扉は任意の位置で止められます。・約0°~20°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・取り付けには、丁番や連動バーは不要です。・本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。・扉座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。・扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
質量(g)2387
適合扉質量(kg)5~12.5
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)500~750
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・扉はわずかな力で開きます。・約30°~70°の範囲では、扉は任意の位置で止められます。・約0°~20°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・取り付けには、丁番や連動バーは不要です。・本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。・扉座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。・扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
質量(g)2245
適合扉質量(kg)5~12.5
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)500~750
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・扉はわずかな力で開きます。・約30°~70°の範囲では、扉は任意の位置で止められます。・約0°~20°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・取り付けには、丁番や連動バーは不要です。・本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。・扉座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。・扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
質量(g)2475
適合扉質量(kg)5~12.5
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)500~750
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)
材質PBT樹脂(ガラス入)
仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃
色ブラック
質量(g)30
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~40
長さL(mm)60
幅W(mm)36
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき
材質(ベース)ステンレス(SUS304)
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)
ねじ穴数6
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。