機構部品 :「調整式トルクヒンジ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
任意の位置で開閉が保持できます。
トルクの調節が可能です。
用途一般機器
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
種類平蝶番型
長さL(mm)30
幅W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)60
種類平蝶番型
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
仕上アルマイト処理
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ
トラスコ品番836-3196
材質亜鉛合金
質量(g)242
種類平蝶番型
長さL(mm)55
型番170-032970
仕上サチライトクロムめっき
幅W(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
長さL(mm)18
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)40
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
長さL(mm)18
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS
仕様トルク有効範囲/約125°
質量(g)68.8
使用温度範囲(℃)-5~40
トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。