機構部品 :「黒染め処理」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

550件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質S45C 熱処理焼入 表面処理黒染め
1セット(2組)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)T-ナット、DIN508/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、黒染
RoHS
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材 構造調整式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
33,880 税込37,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボルト径M12 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルト径M8 材質S45C ねじピッチ並目1.25 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット 材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC30
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ネジ穴が貫通しております。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト径M10 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト径M16 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
899 税込989
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所ワッシャー
RoHS
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

JIS B1177基づきます。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーツールスクリューサポート
各種のクランプをサポートします。
材質S45C 表面処理黒染 焼入硬度35~47HRC
1組(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト径M14 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
485 税込534
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ径M16 材質S45C 寸法F(mm)10 寸法D(mm)17.5 寸法E(mm)29 表面処理黒染め 適合溝幅(mm)18 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質S45C 表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき 熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めクランプ・ピン/熱処理鋼、熱処理、黒染
RoHS
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 寸法s(mm)約 9 寸法l3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M4
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA948DP-1 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM8 ねじの呼びM8
1個
365 税込402
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります