機構部品 :「黒染め処理」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
調整型ショックアブソーバ 大型エニダイン¥119,800~税込¥131,780~
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
5軸マシンバイスナベヤ¥205,300~税込¥225,830~
1個
3日以内出荷
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440全長(mm)230質量(kg)9.3寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法A(mm)230寸法S(mm)45寸法D(mm)48寸法E(mm)30表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)寸法B(mm)126寸法C(mm)125寸法T(mm)125寸法W(mm)12寸法Z(mm)249.2寸法Y(mm)5寸法M(mm)90寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3寸法O(mm)M10寸法I(mm)M6寸法J(mm)32寸法G(mm)27寸法K(mm)10寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6寸法V(mm)32トルク(N・m)120熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)寸法x(mm)16寸法AC(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25寸法F-1(mm)0~132寸法F-2(mm)7~139寸法F-3(mm)83~205
ウェッジブロックナベヤ¥109,800~税込¥120,780~
1台
3日以内出荷
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。
重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。
センター穴付(Φ12)
表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス付ツーリングブロック(20度)ナベヤ¥289,800税込¥318,780
1台
3日以内出荷
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ表面処理黒染め最大締付力(kN)8口幅(mm)40熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:7
マイクロバイス付ツーリングブロック(35度)ナベヤ¥739,800税込¥813,780
1台
3日以内出荷
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本)材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ表面処理黒染め最大締付力(kN)8口幅(mm)40熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:7
マイクロバイス付ツーリングブロック(45度)ナベヤ¥599,800税込¥659,780
1台
3日以内出荷
ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。
ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。
マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。
※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。
※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。
※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)表面処理黒染め口幅(mm)40操作トルク(N・m)最大:7最大締付力(kN)8付属品取付け用ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンクランプセットナベヤ¥339,800~税込¥373,780~
1個
3日以内出荷
バルブ・ポンプケース等の円形ワークや偏芯ワークに最適です。
クランプ力がワークに均等に加わりますので、ワークにたわみが生じず、精度よく確実に締付できます。
付属品チェーン:4サイズ、プラスチック製ワーク保護板×6、継手リンク×4材質(本体)S45C、(チェーン)低炭素鋼表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、旋回タイプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥109,800税込¥120,780
1個
18日以内出荷
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バープレート(T溝タイプ)ナベヤ¥129,800税込¥142,780
1個
41日以内出荷
材質S50C全長(mm)500質量(kg)19.5寸法A(mm)500寸法D(mm)40寸法E(mm)220表面処理黒染め寸法B(mm)250寸法C(mm)100熱処理焼入HRC50+5/0RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート(フラット分割)ナベヤ¥239,800税込¥263,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
クサビクランプ2 システムバイスナベヤ¥129,800~税込¥142,780~
1個
46日以内出荷
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440表面処理可動部・固定ブロック:黒染め熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)ナベヤ¥249,800~税込¥274,780~
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート本体ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420寸法H(mm)ユーザー仕様寸法F(mm)ユーザー仕様寸法E(mm)0.02表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め寸法B(mm)25寸法G(mm)ユーザー仕様熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵2面イケール(サイド)ナベヤ¥699,800~税込¥769,780~
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)ナベヤ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵プレート本体(分割式)ナベヤ¥349,800~税込¥384,780~
1個
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。