機構部品 :「Dキャップ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
寸法D(Φmm)16
表面処理生地
呼びM5-16
ねじの呼びM5
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
寸法D(mm)38
種類菊形
取付部圧入形
取付長(mm)38
材質(本体)デルリン500
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1セット
¥241
税込¥265
当日出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)53.3
表面処理回転防止機能付
1セット
¥305
税込¥336
当日出荷
セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質ADS12
質量(g)13
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥262
税込¥288
欠品中
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)53(単品)
対応SF4045シリーズ
キット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)105
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)13
表面処理回転防止機能付
1セット
¥262
税込¥288
当日出荷
セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)13
表面処理回転防止機能付
1セット
¥263
税込¥289
欠品中
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)5~40
速度範囲(m/s)0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)3以下
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1セット
¥264
税込¥290
欠品中
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)15(単品)
シリーズSF
キット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
セット内容DブラケットLWHG×1、六角穴付ボルトM8×30×4、TナットL(M8)×4
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)388
表面処理回転防止機能付
1セット
¥1,419
税込¥1,561
9日以内出荷
セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)115
表面処理回転防止機能付
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)13
表面処理回転防止機能付
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
材質取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー)
質量(g)取手D:112、取手レールキャップ:2
表面処理アルマイト
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)105
1セット
¥389
税込¥428
9日以内出荷
セット内容Dブラケット3060×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)100
表面処理回転防止機能付
1セット
¥574
税込¥631
9日以内出荷
セット内容DブラケットSW×1、六角穴付ボルトM6×12×4、TナットS(M6)×4
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)40
表面処理回転防止機能付
1セット
¥460
税込¥506
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2
材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
質量(g)11
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)53.3
表面処理回転防止機能付
1セット
¥327
税込¥360
当日出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。