機構部品 :「RB-40」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハヤシラポック(穴なしタイプ)
エコ商品
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
689 税込758
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状丸形 接続方式めねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・ヒンジ専用のゴムバンパです。・ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。・メタルヒンジ「HNG-A」「HNG-A-CR」「HNGA-A」「HNGS-A-NI」「HNGS-A-A4」「HNHGS-L」やメタルリフトオフヒンジ「HNJ-A」「HNJS-A」と組み合わせてご使用ください。
1個
1,479 税込1,627
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440 熱処理本体:焼入HRC55 タイプロケートブッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419,800 税込461,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質SCM440 熱処理焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
1個
239,800 税込263,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C(mm)74 寸法H(mm)15 寸法I(mm)0.02 付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB 材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
1個
699,800 税込769,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519,800 税込571,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング