機構部品 :「T字」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)プラT字ノブ
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6 種類T字形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KTAF T字ノブ
材質(本体)アルミニウム合金 種類T字形 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ T字型
寸法(mm)Φ22×35 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ 垂直水平T字
寸法(mm)36×48×38 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
4,990 税込5,489
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 垂直水平T字
寸法(mm)28×38×28 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PCシリーズ 垂直水平T字
寸法(mm)22×32×22 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ P3シリーズ 垂直水平T字
寸法(mm)10×14×11 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ横T字式
1袋(3個)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 質量(g)332 寸法L1(mm)224 寸法L2(mm)176 寸法P(mm)200 仕上アルマイト処理 寸法H1(mm)101 寸法H2(mm)77 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T字ヒンジ. ヘビーデューティでめっき加工されたT字ヒンジ製品です。
仕様材質 = スチール本体種類 = ティーヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm
1袋(2個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

T字ヒンジ. ヘビーデューティでめっき加工されたT字ヒンジ製品です。
仕様材質 = スチール本体種類 = ティーヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm
1袋(2個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

T字ヒンジ. ヘビーデューティでめっき加工されたT字ヒンジ製品です。
仕様材質 = スチール本体種類 = ティーヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm
1袋(2個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドT
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN 材質SPCH/ABS樹脂他 質量(g)372 シリーズGF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF209
フレームの支えやT字取付けに
仕様- サイズΦ15×32
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PN209
フレームの支えやT字取付けに
仕様- サイズΦ25×44
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PK209
フレームの支えやT字取付けに
仕様- サイズΦ25×44
1個
2,088 税込2,297
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL721
フレームの支えやT字取付けに
仕様右締め 形状垂直、水平穴 サイズ38×28×33 備考右締め
1個
2,509 税込2,760
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL720
フレームの支えやT字取付けに
仕様左締め 形状垂直、水平穴 サイズ38×28×33 備考左締め
1個
2,509 税込2,760
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)CS209
フレームの支えやT字取付けに
仕様- サイズΦ15×24
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PH109
フレームの支えやT字取付けに
仕様- 形状垂直、水平穴 サイズΦ37×62
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL722
フレームの支えやT字取付けに
仕様- 形状垂直、水平穴 サイズ38×28×38
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)JF400
フレームの支えやT字取付けに(後付け可)
仕様- サイズ36×29×22
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント シルバー 関連資料(0.32MB)
1個ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・2本のパイプをT字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)113 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・2本のパイプをT字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)113 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)T-クロスクランパ
2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質6ナイロン樹脂 寸法(mm)16×16 質量(kg)0.013 ブラック タイプ16mmフレーム用
1個
219 税込241
当日出荷

25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質66ナイロン 寸法(mm)25×25 質量(kg)0.045 ブラック タイプ25mmフレーム用
1個
379 税込417
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション 材質FC200塗装 ブラック 寸法H(mm)70 寸法W(mm)176 寸法h(mm)30
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ショウスペーススタンド
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)。・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)。 。アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 。重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大。・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保。・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
1個
16,199 税込17,819
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プッシュイン式 T コネクタ CRQST-6 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 3 5 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-7.●コード番号:203-8485 アズワン品番65-7919-43
1個
9,898 税込10,888
欠品中

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PE209
フレームの支えやT字形取付けに
仕様- サイズΦ15×27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL209
フレームの支えやT字形取付けに
仕様- サイズΦ29×54
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング