カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,532)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(19)
シリカ電球(16)
ハロゲン(117)
レフランプ(45)
白熱電球(166)
耐振電球(19)
蛍光灯(184)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(191)
- エスコ(189)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

寸丸球
ELPA¥160税込¥1761個当日出荷保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。全長(mm)61色ホワイト定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約3000電球形状寸丸球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
JDR110VLM/K-2P
ELPA¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト ミニマグライト
マグライト(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応使用電球LED電球の種類LED
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に寸法(mm)86×45電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状サイン球定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。用途車の整備。機械の点検や保守作業。摘要照明ON/OFFスイッチ付電源(V)100コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否可
センサーライト用クランプセット
ELPA(3件のレビュー)¥313税込¥3441個当日出荷ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)質量(g)120クランプ範囲(mm)約10~約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
FECマルチハイエースH
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
三波長形電球色
東芝ライテック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)3000全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84色温度(K)3000光源寿命12000時間光色3波長形電球色電球の種類蛍光灯
長寿命点灯管 2個入
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
LED直管ランプ 昼光色 15W形
エコデバイス¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)寸法(mm)Φ436×28.5質量(g)130消費電力(W)7全光束(Lm)875定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
ワンズ 小型COBクリップライト
GENTOS¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷好きな場所に取り付け可能 充電式マグネット付きクリップライトの登場♪。超小型ながら大型クリップと背面マグネットを装備したミニライト。シーンを選ばず、ちょっとした場面でさっと使用できる。ネクタイのピン留めのような形をしており、挟んで使う事が可能。マグネットもついているので貼り付けて使用も出来ます。用途1m落下耐久とIPX4(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル20cm仕様背面マグネット搭載、可動式クリップ搭載(最大可動域:20°、最大可動幅23mm)質量(g)22電源リチウムポリマー充電池 3.7V 260mAh 0.962Wh表示【チャージングインジケーター】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.5×77.5×26.5防塵防水性能防塵・耐水性能:IPX4光束(Lm)最大40明るさ(Lm)Max: 40、High: 20、Mid: 10、Eco: 2、Flash: -照射距離(m)Max: 7、High: 5、Mid: 3、Eco: 0.5連続点灯時間(時間)約27点灯時間(時間)Max: 2、High: 4、Mid: 8、Eco: 27h、Flash: 6落下耐久(m)1輝度(cd/m2)Max: 13、High: 6、Mid: 3、Eco: 0.2
LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4
オーム電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
ヘルメット用点滅灯”キャットアイ”
谷沢製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します。ヘルメットに取り付けられる専用ホルダー付です。トラスコ品番698-5377適合機種溝なし/溝付きヘルメット兼用型セット内容ライト本体:1、キャットアイホルダー:1、単 4 型乾電池:2、ブラケット:1材質ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、キャットアイホルダー:ABS樹脂、(自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド幅(mm)75色ライト部:赤、取付部:グレー高さ(mm)76.3品名ヘルメット用点滅灯 ST#6511 キャットアイ(溝なし/溝付き兼用型)奥行(mm)44.4寸法(縦×横×奥行)(mm)【本体】76.3×75.0×44.4
コンパクト形蛍光灯 FHT16EXN‐TM
東京メタル¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷6本のガラス管を繋いだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂、ガラス寸法(mm)ガラス径98、長さ98質量(g)74口金GX24q-2定格消費電力(W)16全光束(Lm)1200色温度(K)5000寿命10000時間光源色昼白色
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-333Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大630ルーメンの出力。5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は45時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックゴールド光度(cd)High: 4390、Mid: 2079、Eco: 445光束(Lm)630明るさ(Lm)High: 630、Mid: 290、Eco: 60照射距離(m)High:132、Mid: 91、Eco: 42点灯時間(時間)High: 5、Mid: 10、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LED電球1220lm 6500K
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,798税込¥1,9781個欠品中80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なしエコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥1,398税込¥1,5381本当日出荷明るさ125ルーメンのコンパクトLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能で照射範囲を調整でき、TIMAX ICにより明るさを長時間キープ。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災にも最適。軽量で持ち運びやすく、日常携帯にも便利なモデルです。質量(g)22外形寸法(mm)直径16.3×長さ88規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×1本連続使用時間約2.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)125照射距離(m)74
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
LEDコンパクト形 FPL18W相当 昼光色
エコデバイス¥3,498税込¥3,8481本当日出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長220質量(g)約80周波数(Hz)50/60消費電力(W)11全光束(Lm)1320定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池式 LEDフレキシブルネックライト
平野商会¥1,198税込¥1,3181台当日出荷両手が自由に使える最強のワークライト。首にサッと掛けるだけ、360°フレキシブルでピンポイントに照らせます。自由にくねくね曲がるフレキシブルアームだから置いても掛けても自由自在。使用目的に併せて3パターンで点灯。また左右独立で点灯も可能です。材質ABS、NBR、PC質量(g)60(本体のみ)電源単4乾電池×2(別売り)長さ(cm)【アーム片側】20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】15×3×26明るさ(Lm)50(4個点灯)連続点灯時間(時間)30(4個点灯)、100(1個点灯)
充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ)
KTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)220連続使用時間(時間)【強】3.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)3マグネットあり明るさ(Lm)【強】1000調光方式4段階(強・中・弱・UV)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ)
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)90連続使用時間(時間)【強】2.5防塵防水性能IP65充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】350調光方式2段階(強・弱)充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能付属品保証書付取扱説明書質量(g)約98使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)光源LED×20灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3エコロジー商品省エネ
両口ハロゲン電球 J
ウシオライティング¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から71日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100![エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14210860-250306-02.jpg)
エボリューションライト[[R2]](充電式)
日平機器¥16,980税込¥18,6781台当日出荷先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品25cmリール接続用充電コードトラスコ品番566-1963材質強化樹脂長さ(mm)345幅(mm)42色ブラックグレー奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4防水仕様防水(IP67)明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)電球の種類LED最大点灯時間約14時間
【E7】マグネット付マルチLEDライト
WUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書色ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
アップドラフト ショルダーLEDライト
アップドラフト¥4,598税込¥5,0581個当日出荷タスキがけ装着で両手がフリーになり作業効率アップ。ライト部を取り外しマグネットで吸着して使えます。2段階調光400lm/1000lm。充電式。長さ調整59cm~69cmまで調節可能用途夜間作業や暗い場所での照明に。夜のランニングやロードバイクの安全向上に。夜間屋外での明かりに充電時間(時間)4明るさ(Lm)400/1000点灯時間(時間)7~8(400lm)、3~4(1000lm)USBタイプC
2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
LEDテープライトマグネットホルダー
ハタヤリミテッド¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。







































![エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14210860-250306-02.jpg)