カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,532)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(19)
シリカ電球(16)
ハロゲン(117)
レフランプ(45)
白熱電球(166)
耐振電球(19)
蛍光灯(184)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(190)
- エスコ(189)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

セーフティライト ウェアラブルミニSV
CATEYE(キャットアイ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーにトラスコ品番149-2660セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032)材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂)幅(mm)33寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8色赤高さ(mm)17質量(g)20奥行(mm)40電源コイン電池(CR2032)保護等級JISD0203R2適合光源色赤動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
COB LEDライト
TMC(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。用途作業現場や夜間の整備作業に付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000防水性IP54充電出力電源(V)DC5電球の種類LED連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から77日以内出荷長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射用途看板灯、店舗照明、壁面照明に仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金+強化ガラス周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)100光源LEDチップ×1個保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
直管LED20形1200タイプ昼光色
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
ハイビーム電球タイプ 100形相当
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
LEDヘッドライト 充電式
ライトテック(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)60×45×35(ベルト除く)質量(g)50ベルト幅(mm)25光源COB LED-3Wモード切替HIGH/LOW/OFF使用時間HIGH:4/LOW:14使用電池リチウムイオンバッテリー1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式内蔵電池リチウムイオンバッテリー1200mAhモードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)HIGH:150/LOW:30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
デスクスタンド
東京メタル¥5,398税込¥5,9381台当日出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー
日動工業¥8,798税込¥9,6781台当日出荷背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。トラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED充電端子USB
メタルライト400
ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷LED×3灯使用 エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。 近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。 近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。 全天候対応防水(IPX5) アルミ合金製のボディ幅(mm)30高さ(mm)160質量(g)108奥行(mm)30連続使用時間21使用電池単3形2本光束(Lm)400防水保護等級IPX4照射距離(m)115電球の種類LED
長寿命シリカ100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391箱(2個)当日出荷電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ネオクールハロゲン75W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
1LEDミニクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)色ブラック質量(g)24全光束(Lm)(最大)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨型電球の種類LED
電池互換式 LED懐中電灯
東芝¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)光源高輝度白色LED(直径5mm)1個明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)電球の種類LED
コード式LEDスティックL
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。コード長さ(m)5使用場所屋内電球の種類LED
充電式LEDスティックライト
SK11(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。付属品充電アダプター仕様リチウムイオンバッテリー内蔵電圧(V)3.7×2セル=7.4設置方式フック充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内照射角65度広角タイプ電球の種類LED
18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561箱(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23電圧(V)18消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48電圧(V)250消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
マグネット付LEDスポットライト
日機¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。用途作業照明等トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V消費電力(W)9全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55電球の種類LED
LEDZ LAMP
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
ミニボール 25W
ELPA¥459~税込¥505~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
LEDアルミライト3X1
ELPA(2件のレビュー)¥682税込¥7501個当日出荷ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。付属品ストラップ全長(mm)96材質(本体)アルミ質量(g)約35(電池除く)角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)全光束(Lm)5光源白色LED×1灯搭載使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約10時間防水仕様防雨(IP-X3)直径(mm)22電球の種類LED特殊用途防雨
LEDナイトライト明暗人感
ELPA(10件のレビュー)¥2,563~税込¥2,819~1個当日出荷直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯感知方式人感+明暗人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球シャンデリア形E17
ELPA(1件のレビュー)¥1,899税込¥2,0891個当日出荷光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ仕様屋内用質量(g)31電源100V 50/60Hz共用口金E17外径×全長(mm)35×98定格消費電力(W)3.3電球形状シャンデリア形寿命40000h定格入力電流(mA)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
30WLED投光器 三脚付
タイカツ(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度エコロジー商品長寿命
Spirit LEDペンライト
Spirit Medical(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。寸法(mm)Φ11.5×140質量(g)35光源10000 MCD連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
saga マルチハンガー マグネット付
嵯峨電機工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66