48ページ目: 照明

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,752件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオンチューブライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオンチューブライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。 針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計です。 付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
    付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)電源USB 5V/2A本体寸法(mm)断面約14×7電球の種類LED
  • スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具]

    スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
    用途ライト材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レクシード ハンディトーチ2x3 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ2x3

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単2×3本電池式モデル 単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 ボディ部スイッチでON/OFF ストラップ付属
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ質量(g)448電源単2アルカリ電池×3本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0防塵防水性能66明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)最大約277連続点灯時間(時間)約4~370落下耐久(m)2
  • ジェントス 専用充電池 GENTOS

    ジェントス 専用充電池

    GENTOS
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
    質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1本数1充電時間(時間)6.5充電池電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)18.5充放電回数(回)約300
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)320電源(充電)DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5保護等級IPX3バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30光源寿命40000時間充電時間(時間)7電源タイプ充電式使用場所屋外照射角水平:140度/垂直:240度光色昼白色定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリー寿命充放電500回エコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝

    LED電球 広配光60W相当(2P)

    東芝
    3,098税込3,408
    1箱
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝

    LED電球 広配光40W相当(2P)

    東芝
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 全方向40W相当(2P) 東芝

    LED電球 全方向40W相当(2P)

    東芝(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    管径(Φmm)20口金GU10q点灯形高周波点灯専用定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド

    GENTOS
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラック質量(g)77直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本充電時間(時間)約2.5光束(Lm)最大550明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)照射距離(m)約116(最大時)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数(回)約300点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDペンライト タンデム

    LEDペンライト

    タンデム
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高出力ペンライト ワイドビーム照射 腕のペンホルダ対応 ペンと近似サイズ
    用途作業現場、暗い場所などの確認に寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)全長(mm)140ブラック電源単4×2本本体質量(g)約22(電池抜き)防滴構造IPX4明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5~6落下衝撃(m)1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 OSRAM(オスラム)

    LED電球

    OSRAM(オスラム)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉器具にも対応
    用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ KOOL BEAM

    LEDヘッドランプ

    KOOL BEAM
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付
    仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ寸法(mm)電池BOX:90×63×33質量(g)249保護等級IPX4相当寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨到達距離(m)200点灯方式強→弱→点滅充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600電球の種類LED
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア

    ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

    ニッケンハードウエア
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。
    付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)点灯方式HIGH-LOW-SOS電源タイプ電池式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
  • レフ電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーボール球クリアE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球クリアE26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED光漏れハロゲン 調光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
    材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
  • LEDアームバンド オーム電機

    LEDアームバンド

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
    付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。防水仕様IPx4(防飛まつ形)
  • LED G30E17 1.2W オーム電機

    LED G30E17 1.2W

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサー式充電LED多目的ライト 5W オーム電機

    センサー式充電LED多目的ライト 5W

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
    付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回エコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 2W オーム電機

    LED電球 A形 2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
    全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)2口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • 長寿命ナツメ球 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 5W

    オーム電機
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球 T20E12 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
  • 回転灯用 G14S-9-1 12V 6W オーム電機

    回転灯用 G14S-9-1 12V 6W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-14クリア定格120V-6W全高(mm)26口金S-9-1直径(mm)14
  • ミニボール球 G30E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 10W

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    定格110V-10W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ナツメ球 10W オーム電機

    ナツメ球 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20クリア定格100/110V-10W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • ミニレフ球 R45E17 40W オーム電機

    ミニレフ球 R45E17 40W

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-45定格110V-40W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロスト
  • カラー電球 PS55E26 40W オーム電機

    カラー電球 PS55E26 40W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-55定格110V-40W全高(mm)98直径(mm)55
  • エレット 3WAYランタンライト タマハシ

    エレット 3WAYランタンライト

    タマハシ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
    材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約81×75×179質量(g)約80電源単4乾電池×3本使用(別売)機能ライト光源COB3W
  • 引くだけ簡単LEDランタン磁石付き DAISHIN(大進)

    引くだけ簡単LEDランタン磁石付き

    DAISHIN(大進)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
    用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源寸法(mm)約85×85×130質量(g)約250電源電池式使用電池単3アルカリ乾電池3本LEDCOB型明るさ(Lm)300連続点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ 前方と手元を2ヶ所照射可能
    質量(g)約135全光束(Lm)最大約300(HIGH)入力電圧(V)(充電プラグ)DC5バッテリーリチウムポリマー電池充電時間最大2時間45分バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)1800入力電流(mA)(充電プラグ)500アズワン品番64-4063-25防水性IPX5電球の種類白色LED連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3エコロジー商品省エネ
  • 40形蛍光灯代替LED灯 ソディック

    40形蛍光灯代替LED灯

    ソディック
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
    用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形形状直管管径(Φmm)27本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h給電方式両側給電電球の種類LED
照明