照明 :「e12口金 led」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED常夜灯 ナツメ球 ELPALED常夜灯 ナツメ球ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1個ほか
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
LED電球ローソク形 E12 ELPALED電球ローソク形 E12ELPA(4件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色オーム電機
519税込571
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LED
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタルLEDフィラメント型シャンデリア東京メタル
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED G30E12 0.5W オーム電機LED G30E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状G30全長(mm)45質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
LED C7E12 0.5W オーム電機LED C7E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
ナツメ球 10W クリア 1個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球 10W クリア 1個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷
長寿命に設計された電球常夜灯や電飾にオススメ
仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:10W●設計寿命:約3,000時間●口金:E12消費電力(W)10アズワン品番65-8305-33
0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ0.9W/E12ナツメ球(LED)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
当日出荷
口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個
E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事E12フィラメント球シャンデリア調光光商事
1,698税込1,868
1個
当日出荷
柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
欠品中
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm) アイリスオーヤマフィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12光色電球色相当質量(g)22材質ガラス、PBT配光角度(°)約300使用場所屋内用保証期間お買い上げ日より1年間クリア定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105電球の種類LED配光タイプ全方向
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
519税込571特価
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
429税込472
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED G30E12 0.5W オーム電機LED G30E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状G30全長(mm)45質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ナツメ球 E12 電球色 アイリスオーヤマナツメ球 E12 電球色アイリスオーヤマ
379税込417
1個
欠品中
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E12定格消費電力(W)約0.2光色電球色相当材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.006全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260明るさ小形電球25形相当
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
欠品中
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,580税込1,738
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-46
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
4,240税込4,664
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-49
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
2,420税込2,662
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-48
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8gアズワン品番65-9277-08
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,740税込1,914
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-47

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明