絞り込み
呼び径(A)
  • -
  • 6(644)
  • 8(1,077)
  • 10(1,573)
  • 13(783)
  • 15(3,319)
  • 20(4,072)
  • 25(3,771)
  • 30(266)
  • 32(2,893)
  • 40(3,509)
  • 50(3,832)
  • 65(2,601)
  • 75(300)
  • 80(2,379)
  • 100(2,384)
  • 125(1,460)
  • 150(1,472)
  • 200(868)
  • 250(481)
  • 300(400)
材質
  • ゴム(4)
  • スチール(31)
  • ステンレス(50)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • ブリストワ(18)
  • 築地製作所(16)
  • フジキン(14)
  • 井筒製作所(5)
  • ミヤコ(3)
  • フジトク(2)
  • TOZEN(トーゼン)(2)
  • 大阪サニタリー(2)
  • エスコ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • セキスイ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • ヨシタケ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • アトムズ(1)
  • 宮入バルブ製作所(1)
  • SKカワニシ(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2Kクランプ ステンレス モノタロウ

    2Kクランプ ステンレス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
    用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
  • ヘルールガスケット PTFE モノタロウ

    ヘルールガスケット PTFE

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
    用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ヘルールホースアダプター SUS304 モノタロウ

    ヘルールホースアダプター SUS304

    モノタロウ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
    用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法A(mm)50.5販売区分業務用
  • ヘルールエルボ SUS304 モノタロウ

    ヘルールエルボ SUS304

    モノタロウ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
    用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手販売区分業務用
  • V-Lok継手付ボール弁(ステンレス) フジキン

    V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)

    フジキン
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷
    継手付構造です。軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Kクランプ ステンレス モノタロウ

    3Kクランプ ステンレス

    モノタロウ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
    用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手販売区分業務用
  • バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式) 大阪サニタリー

    バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)

    大阪サニタリー
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • ヘルールチーズ SUS304 モノタロウ

    ヘルールチーズ SUS304

    モノタロウ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
    用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手販売区分業務用
  • PVCラッパ竹の子 築地製作所

    PVCラッパ竹の子

    築地製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,260税込¥5,786
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • ソロバン玉リング ミヤコ

    ソロバン玉リング

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
    材質黄銅
  • 【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-150

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
  • F3竹の子 ステンレス 築地製作所

    F3竹の子 ステンレス

    築地製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッパ竹の子 RT 築地製作所

    ラッパ竹の子 RT

    築地製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • M1竹の子 築地製作所

    M1竹の子

    築地製作所
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

    フジキン
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン

    手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)40接続ねじ種類R
  • 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク

    鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ

    フジトク
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
    用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状チーズ使用流体油・空気・水・蒸気
  • エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ セキスイ

    エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ

    セキスイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状エルボ
  • ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキン

    ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み

    フジキン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-3463材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキン

    ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み

    フジキン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター

    TBC(タブチ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • JIS 10K SOP-RF ブリストワ

    JIS 10K SOP-RF

    ブリストワ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • F3竹の子 築地製作所

    F3竹の子

    築地製作所
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動グローブタイプベローズバルブ フジキン

    自動グローブタイプベローズバルブ

    フジキン
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
  • 手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン

    手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
  • サニタリーバタフライバルブ 宮入バルブ製作所

    サニタリーバタフライバルブ

    宮入バルブ製作所
    ¥27,880~税込¥30,668~
    1個
    3日以内出荷
    材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
  • ソロバン玉ナット ミヤコ

    ソロバン玉ナット

    ミヤコ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷
    ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷から101日以内出荷
    NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワ

    SS400 真空装置用 BL-VG

    ブリストワ
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワ

    SS400 真空装置用 PL-VF

    ブリストワ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 上水F12 SOP-FF ブリストワ

    上水F12 SOP-FF

    ブリストワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 手動グローブタイプベローズバルブ フジキン

    手動グローブタイプベローズバルブ

    フジキン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法H(mm)78.5呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄 築地製作所

    フランジ継手 FK-11 JIS10Kタイプ 鉄

    築地製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター E103(鉄) 築地製作所

    コネクター E103(鉄)

    築地製作所
    ¥649~税込¥714~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途エアーホース等の継手材質鉄形状コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • F6竹の子 ステンレス 築地製作所

    F6竹の子 ステンレス

    築地製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • F5竹の子 ステンレス 築地製作所

    F5竹の子 ステンレス

    築地製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材