絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(3)
カップリング(1)
ソケット(1)
チーズ(2)
フランジ(2)
ヘルール(1)
ホースジョイント(2)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ブリストワ(18)
- 築地製作所(16)
- 井筒製作所(5)
- ミヤコ(3)
- TOZEN(トーゼン)(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- セキスイ(1)
- 桑名金属工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- フジトク(1)
- TBC(タブチ)(1)
- アトムズ(1)
- SKカワニシ(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
材質
- ゴム(2)
- スチール(31)
- ステンレス(33)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
- -
- 6(502)
- 8(620)
- 10(832)
- 13(617)
- 15(1,506)
- 20(2,022)
- 25(1,904)
- 30(185)
- 32(1,509)
- 40(1,842)
- 50(2,064)
- 65(1,608)
- 75(276)
- 80(1,428)
- 100(1,548)
- 125(924)
- 150(930)
- 200(487)
- 250(298)
- 300(260)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/2(13)
- 3/4(15)
- 1-1/2(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(18)
- -(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(4)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
商品豆知識

2Kクランプ ステンレス
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
ヘルールガスケット PTFE
(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ヘルールホースアダプター SUS304
¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法A(mm)50.5販売区分業務用
ヘルールエルボ SUS304
¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手販売区分業務用
3Kクランプ ステンレス
¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手販売区分業務用
ヘルールチーズ SUS304
¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手販売区分業務用
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
フジトク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状チーズ使用流体油・空気・水・蒸気
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状エルボ
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
LCコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥769,800~税込¥846,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
LCコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥729,800~税込¥802,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70