絞り込み
呼び径(A)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

34,640件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用スピンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
    用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
  • 排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業

    排水特殊継手 持出しニップル VPLBS

    前澤化成工業
    749税込824
    1個
    当日出荷
    VPパイプ用の持出しニップルです。
    用途VP排水用継手形状ニップルタイプDV
  • ガオナ 保温チューブ 1m GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
  • シングルレバー混合栓(壁付) TOTO

    シングルレバー混合栓(壁付)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • エアロフレックス コクゴ

    エアロフレックス

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質CRゴム長さ(m)2
  • 小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用) TOTO

    小便器部品 旧型小便フラッシュ上部蓋用パッキン(T60型用)

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
    用途キッチン・台所材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5154-11商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
  • 穴あきバンド(ストレート形状) フカガワ

    穴あきバンド(ストレート形状)

    フカガワ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
    長穴(mm)14×10
  • ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク密結パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用材質EPDM
  • セブンクリスタルハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    セブンクリスタルハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    他メーカー対応のアダプター付き
    仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
  • 流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し菊割れフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。 フタはPH63F-3をご使用ください。
    材質EPDM厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
  • 給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格および同等品に適合。
    適合JISおよび同等品に適合。
  • ニューバルフロンペースト 日本バルカー

    ニューバルフロンペースト

    日本バルカー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ふっ素樹脂粉末を界面活性剤を用いて水分散させたものです。
    用途強酸、強アルカリ、ハロゲンなどの強腐食性流体や、酸素ガスなどを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性の向上に効果があります。仕様金属チューブ入り質量(g)100最高使用温度(℃)300(100℃酸素ガス)
  • TS継手キャップ 東栄管機

    TS継手キャップ

    東栄管機(2件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型異径ホース継手 ノールマ

    Y型異径ホース継手

    ノールマ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 自閉バルブ部 THG9 TOTO

    自閉バルブ部 THG9

    TOTO
    22,980税込25,278
    1箱
    当日出荷
    付属品バルブ付適合品番TMF49型
  • シャワーヘッドOリング KVK

    シャワーヘッドOリング

    KVK(3件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
  • しめつけ工具 カクダイ

    しめつけ工具

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用材質ABS
  • 排水用耐熱パイプ カクダイ

    排水用耐熱パイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用長さ(mm)1000形状直管呼び径50呼び50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
  • ヘルール内ネジソケット カクダイ

    ヘルール内ネジソケット

    カクダイ(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サニタリー継手
    材質SUS304形状ソケット
  • 中間コック カクダイ

    中間コック

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    ソケット エスロコートLX継手

    セキスイ(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • 異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ)

    600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • アレスフィット(オス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(オス)

    TBC(タブチ)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立バルブ グローブバルブ10K

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • HTフランジ セキスイ

    HTフランジ

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • 溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)チーズ

    ベンカン機工(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別GS材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し排水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
    用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
  • 洗濯機給水接続ワンタッチジョイント 十川産業

    洗濯機給水接続ワンタッチジョイント

    十川産業(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
    適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイキャスト、POM
  • 回転分岐栓 カクダイ

    回転分岐栓

    カクダイ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様
    仕様固定コマ仕様
  • 丸型フック カクダイ

    丸型フック

    カクダイ(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    シャワヘッド用フック。ビス付。
    付属品ビス仕様パッケージ品材質ABS取付方式ビス止め入数6/箱、180/梱角度調節×
  • 90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 配管支持用セーフティブラケット(スチール製) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0材質/仕上スチール/ユニクロメッキ種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 異径六角ソケット アソー

    異径六角ソケット

    アソー(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレス

    ヘルールパッキン シリコン ツバ有

    協和ステンレス
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン形状ヘルールパッキン
  • 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 1m

    日本プラスチック工業
    1,898税込2,088
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材