カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(10)
        • 継手・パイプ(33)
        • バルブ(3)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(2)

配管・水廻り設備部材 :「内径11mm」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
148税込163
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
169税込186
1袋(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(内ねじ) アソーエースニップル(内ねじ)アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
199税込219特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ホース接手 アソーホース接手アソー(50件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
町野式カップリング メス×異径竹の子 報商製作所町野式カップリング メス×異径竹の子報商製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
シャワーホース ホワイト 1.6m カクダイシャワーホース ホワイト 1.6mカクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
丸ニップル アソー丸ニップルアソー
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
スリムホースジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリムホースジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
669税込736
1個
当日出荷
洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
使用温度範囲(℃)0~50
フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイフルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブハマイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品 アソーステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーホース クリーム 1.6m カクダイシャワーホース クリーム 1.6mカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
R 1/4" 水口ジョイント エスコR 1/4" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮形状ジョイント取付ねじR1/4適合ホース内径(Φmm)11アズワン品番64-7819-11入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
シャワーホース シルバー 1.6m カクダイシャワーホース シルバー 1.6mカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、黄銅、POシルバー材質(本体)PVC/黄銅/POMホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
ニップル(クローム) カクダイニップル(クローム)カクダイ
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅種類ねじ込み継手
R 1/8" 水口ジョイント エスコR 1/8" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-10入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
大口径シャワホース用金具セット カクダイ大口径シャワホース用金具セットカクダイ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
材質黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
シャワーホース マットブラック 1.6m カクダイシャワーホース マットブラック 1.6mカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイフルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブハマイ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。 レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
ホースニップル エスコホースニップルエスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
材質真鍮全長(mm)52使用圧力(MPa)1.2適合流体圧縮空気、ガスなど
G 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコG 1/4"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-60入数1個
G 1/2"/1000mm シャワーホース エスコG 1/2"/1000mm シャワーホースエスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
材質樹脂ライトグレーホース寸法(内径×外径)(mm)11×16取付ネジ径G1/2"アズワン品番64-7853-17ねじサイズG1/2"
G 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-65入数1個
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 50m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 50mRS PRO
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE フレキシブルチューブ、クリア RS Pro PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)フレキシブルチューブをご紹介します。 Durable 性の高い汎用 PTFE チューブは、幅広い用途に適しています。このチューブはポリテトラフルオロエチレン素材製で、化学薬品や腐食に対する非常に高い耐性、さまざまな温度に対する耐性、優れた電気絶縁特性など、幅広い利点を提供します。この材料は汎用性が高いため、 PTFE は航空宇宙から医療まで、幅広い産業で使用されています。 特長と利点 化学薬品に対する優れた耐性で、保護と耐腐食性を確保します 幅広い動作温度範囲: -40 → +250℃ 摩擦係数が優れています 耐候性 電気絶縁特性 FDA認定 Durable は 各種サイズあり 用途 PTFE チューブ(別名テフロンチューブ)は、ポリテトラフルオロエチレンプラスチック製の汎用性の高いチューブで、さまざまなサイズと色を用意しています。素材には幅広い利点があるため、高温、化学薬品に耐える Durable なプラスチックを必要とするさまざまな産業や用途で使用されていて、優れた電気絶縁特性を備えています。PTFE チューブは、次のような場所で使用されています。 航空宇宙 医療用 化学薬品 調理器具 空圧制御システム 燃料ラインや潤滑ライン 化学薬品移送チューブ よくある質問 どのようなサイズがありますか (1860591) 1860591 - 4 mm (内径) 6 mm (外径) 84 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860592-6 mm) 1860592-6 mm (内径) 8 mm (外径) 56 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860593-8 mm) 1860593-8 mm (内径) 10 mm (外径) 42 bar (最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) (1860595-10 mm) 1860595-10 mm (内径) 12 mm (外径) 34 バール(最小バースト圧力) 50 m ( Coil Length ) ABSの利点 PTFE は、化学的に不活性な化合物を押し出した Durable なプラスチックで、さまざまな用途に適しています。PTFE の主な特長の 1 つは、動作温度範囲が非常に広く、融点が最大 +250 ° C であることです。また、化学薬品に対する耐性も非常に高く、 Durable な状態を維持しています。PTFE は、摩擦係数も優れているため、他の材料に固着せず、医療目的に不可欠です。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 10mm材質 = PTFEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 11バール使用流体/用途 = 高性能代表規格 = FDA動作温度 Min = -60℃最高作動温度 = +250℃色 = クリア長さ = 50m曲げ半径 = 90mmRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = オスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = オスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = オスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmホースコネクタの種類 = ホーステールカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材