カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(18)
        • 継手・パイプ(56)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(2)
        • ガス配管部材(1)

配管・水廻り設備部材 :「段差」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 段差スロープ

商品豆知識

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S 児玉工業圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S児玉工業(8件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
90度合流マス 前澤化成工業90度合流マス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
45度合流マス 前澤化成工業45度合流マス前澤化成工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
CU 食洗機継手 起点エルボ Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 起点エルボAron(アロン化成)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
90度曲りマス 前澤化成工業90度曲りマス前澤化成工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用ショーボンド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
立面スライドコーナー 因幡電工立面スライドコーナー因幡電工
679税込747
1個
4日以内出荷
スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS種類エルボ
アトムズカップリング CXタイプ アトムズアトムズカップリング CXタイプアトムズ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング寸法L(mm)60寸法l(mm)ゴムシーリング:23サイズ(mm)六角棒:5
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
エスロン DV継手 LT 50×50 セキスイエスロン DV継手 LT 50×50セキスイ
1個
取扱停止中
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6029材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)91呼び径(mm)【塩ビ管】50×50寸法L1(mm)51寸法L2(mm)91最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)26寸法Z3(mm)66
JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所JF3Q型循環口 S型 風呂用ツインホース用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
JF4型循環口 アングル ねじ接続用 オンダ製作所JF4型循環口 アングル ねじ接続用オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
呼び径(ねじ)G1/2
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) W 児玉工業圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) W児玉工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。付属品六角レンチ・パイプハンドル使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。形状ソケット全長(mm)105材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手寸法L(mm)105使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)適合レンチ六角12mm適合キズ長さおよそ60mmRoHS指令(10物質対応)対応
SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンドSBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルトショーボンド
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用 オンダ製作所JF3Q型循環口 L型 風呂用ツインホース用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)13
壁カバー用スペーサー(RMモールペア・クアトロ用) 未来工業壁カバー用スペーサー(RMモールペア・クアトロ用)未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
適合(壁カバー)RMPWN-20M厚さ(mm)5
配管モール用スペーサー 未来工業配管モール用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
889税込978
1個
翌々日出荷
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)
適合(配管モール)RMQ-20M寸法L(mm)1000寸法B(mm)83
混合水栓エルボボックス用スペーサー 未来工業混合水栓エルボボックス用スペーサー未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁カバーの段差調整に使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M、(混合水栓用壁カバー)RMPKWN-20M厚さ(mm)5
DV継手 90°チーズ エスロンDV継手 90°チーズエスロン
149税込164
1個
当日出荷
受口長さが短くテーパーも緩く設定されており、段差が生じません。
用途建物内雑排水、汚れ排水、通気、雨水排水。VPパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
温度制御部 INAX(LIXIL)温度制御部INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
A-1526との見分け方は段差の有無です。2000年11月以降の製品に使用しています。
適合品番BF-1140T(N) BF-1141T(N) BF-1142T(N) 、BF-1145T(N) BF-1145TK(N) BF-1241T 、BF-1340T(N) BF-1341T BF-1345T(N) 、BF-1646T(N)L(R) BF-1647T(N)L(R)
ダブルロックジョイントレボス ショートエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイントレボス ショートエルボオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。・小さな段差の乗り越えや狭小空間の配管に最適です。・ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。
用途給水・給湯・追焚き材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~95寸法L1(mm)65外径(Φmm)36寸法L2(mm)40使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16A
ダブルロックジョイントレボス ショートエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイントレボス ショートエルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・小さな段差の乗り越えや狭小空間の配管に最適です。・ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。
用途給水・給湯・追焚き材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~95寸法L1(mm)60外径(Φmm)31寸法L2(mm)35使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
JF4型循環口 ストレート ねじ接続用 オンダ製作所JF4型循環口 ストレート ねじ接続用オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
呼び径(ねじ)G1/2
JS3Q型循環口(アングル)タケノコ オンダ製作所JS3Q型循環口(アングル)タケノコオンダ製作所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ショートエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ショートエルボオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントレボスのショートエルボに、5mm保温材が一体になりました。・保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・小さな段差の乗り越えや狭小空間の配管に最適です。・ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
用途給水・給湯・追焚き材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16A
床用継手取付金具 オンダ製作所床用継手取付金具オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用固定金具。※RPJ8型は除く。・寸切ボルトと固定プレート付。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用します。床仕上げ高さに合わせて、寸切りボルトの長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが50~280mmの広い範囲で使用可能です。・コンクリートなどの凹凸のある取付面でも水平出しがしやすく、段差にも使用できます。・固定座金の取付けピッチは95mmです。
コーナーガイド オンダ製作所コーナーガイドオンダ製作所
1,198税込1,318
1セット(10個)
5日以内出荷
・段差部の配管の座屈、キズを防止します。・斜め配管や配管が近いときは製品同士を連結させて使用できます。・市販の結束バンドで固定、接着剤を使用してスラブに固定することも可能です。・配管後でも取付が簡単で省施工です。・1セット10個入り
適合段差(cm)2.7~20
JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所JS3Q型循環口(ストレート)タケノコオンダ製作所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10
浴室排水グレーチング SANEI(旧:三栄水栓製作所)浴室排水グレーチングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
封水50のワントラップ付。 長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用材質(本体)ステンレス材質(フタ)ポリプロピレン
浴室排水ユニット(出入口用) カクダイ浴室排水ユニット(出入口用)カクダイ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
浴室扉の外側に設置し、廊下への水もれを防止。段差解消。
用途呼50VU管用
配管モールスペーサー 未来工業配管モールスペーサー未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
寸法L(mm)1000
出ズミ用スペーサー(RMモール用) 未来工業出ズミ用スペーサー(RMモール用)未来工業
52税込57
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと出ズミの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
異径ソケット用スペーサー(RMモール用) 未来工業異径ソケット用スペーサー(RMモール用)未来工業
129税込142
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
チーズ用スペーサー(RMモールペア・クアトロ用) 未来工業チーズ用スペーサー(RMモールペア・クアトロ用)未来工業
339税込373
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。 4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、チーズに収納することができます。
適合(チーズ)RMQT-20M厚さ(mm)5
壁カバー(大型・鍔無し)用スペーサー(RMモール用) 未来工業壁カバー(大型・鍔無し)用スペーサー(RMモール用)未来工業
219税込241
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
適合(壁カバー)RMWNL-20M厚さ(mm)5
給水栓ソケットボックス用スペーサー 未来工業給水栓ソケットボックス用スペーサー未来工業
169税込186
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとソケットボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材