カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(6)
        • 継手・パイプ(331)
        • バルブ(36)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(5)
        • ガス配管部材(2)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「継手 M8」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
アトムズカップリング FZタイプ アトムズアトムズカップリング FZタイプアトムズ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)ハイロック
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール取扱説明書取付手順(0.55MB)
ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンドストラブカップリング/グリップタイプショーボンド(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット 桑名金属工業排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット桑名金属工業
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルユニオン(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 パネルユニオン(ミリサイズ)ハイロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオンチーズ(ミリサイズ)ハイロック
8,298税込9,128
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
569税込626特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフエルボ取扱説明書取付手順(0.55MB)
エルボ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。WE形
ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルトショーボンド(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
小口径パイプハンガー SUS304 トーステ小口径パイプハンガー SUS304トーステ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質SCS13形状パイプハンガー寸法D(Φmm)13.8寸法B(mm)25寸法CM8
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
竹の子 TBC(タブチ)竹の子TBC(タブチ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット種類ホース継手
ステンレスボールバルブ1ピースタイプ(ワンタッチ継手付) PISCO(ピスコ)ステンレスボールバルブ1ピースタイプ(ワンタッチ継手付)PISCO(ピスコ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。レデューストボアタイプです。スマートな配管を可能にする、SUS316製ワンタッチ継手を付属しました。
材質(本体)ステンレス鋼バルブ種類ボールバルブ
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用ショーボンド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール三興マテリアルサプライ
679税込747
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
樹脂製  樹脂管用リングタイプ継手 リング 三興マテリアルサプライ樹脂製 樹脂管用リングタイプ継手 リング三興マテリアルサプライ
109税込120
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用寸法L(mm)7
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
789税込868
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
529税込582
1個
当日出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  リング 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 リング三興マテリアルサプライ
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用寸法L(mm)7
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
7,198税込7,918
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)三興マテリアルサプライ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
S-304 高圧型クランプ 協和ステンレスS-304 高圧型クランプ協和ステンレス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状クランプボルト径M8
ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルトショーボンド
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材