カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(16)

配管・水廻り設備部材 :「背割れ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックスエアロフレックスチューブ背割れタイプエアロフレックス
589税込648
1本
3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
エアロフレックス(背割れタイプ) エアロフレックスエアロフレックス(背割れタイプ)エアロフレックス
19,980税込21,978
1本(2m)
翌々日出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75チューブ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
319税込351
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,230税込2,453
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-03
ライトチューブ イノアックライトチューブイノアック(28件のレビュー)
529税込582
1本(1m)
欠品中
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,600税込2,860
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-04
13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
3,560税込3,916
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-05
28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,460税込6,006
1パック(4本)
6日以内出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)28使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-10
16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,300税込4,730
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)16使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-06
25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,090税込5,599
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)25使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-09
6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
3,790税込4,169
1パック(4本)
翌日出荷
厚さ(mm)13全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-14
22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)22使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-08
32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,870税込6,457
1パック(4本)
翌日出荷
アズワン品番64-7992-11
19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
4,420税込4,862
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)19使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-07
35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
5,950税込6,545
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-12

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

背割れ特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材