配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)当日出荷
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
Ag折りたたみ風呂ふた東プレ(6件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン商品タイプシャッター式
Agイージーウエーブ東プレ(2件のレビュー)6日以内出荷から12日以内出荷
お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した。お掃除簡単+安心品質の抗菌加工
純銀のチカラ「ミューファン・パウダー」による銀イオンが、細菌の繁殖を抑制し、イヤなヌメリを防ぎます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン色メタリックグレー商品タイプシャッター式
ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ナチュラル山崎実業7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム色ナチュラル取付石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1
ウォールペーパータオルディスペンサー リン 石こうボード壁対応 ブラウン山崎実業7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム色ブラウン取付石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。質量(g)1340耐荷重本体:500g /トレー部:1.5kg(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.4×14×13.6適合サイズ(cm)25.4×12×11.5以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー内寸(cm)【取り出し口】D2【トレー部】24×11×0.1
ドライヤーホルダーポッシュリビング当日出荷
置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。
材質アイアン質量(kg)0.084色シルバー耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×12×4
EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ホワイトミエ産業8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1400加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×700×8色(本体)ホワイト
EC 軽量シャッター式風呂フタ L12(75×124cm)ホワイトミエ産業8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1380加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×750×8色(本体)ホワイト
木製棚付き トイレットペーパーホルダーYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
木目調の棚板が付いたトイレットペーパーホルダー。スマートフォンなどのちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内(JIS規格対応)。
用途トイレットペーパーホルダーとして。木製 ペーパーホルダー アイアン ホルダー すき間収納 すきまラック すき間ラック 隙間収納 小物置き 棚付き材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)5棚板厚さ(mm)15適合サイズ(cm)直径12以内(JIS規格対応/トイレットペーパー)組立時間約10-20分取付方式ねじ材質(本体)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)5取扱説明書(0.73MB)
トイレットペーパーホルダーYAMAZEN(山善)当日出荷から5日以内出荷
自分で取り付けできる、アイアンの棚板が付いたシンプルなトイレットペーパーホルダースマートフォンや香りアイテムなどちょっとした小物を置ける天板ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内を目安にしてください(JIS規格対応)プラスネジ付属
用途DIY、模様替えに。トイペホルダー 棚 小物置き ペーパーホルダー トイレットペーパーホルダー材質スチール耐荷重(kg)(棚板)2組立時間約10-20分
コートねじ込みフランジ 10K吉年5日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
タオルハンガーポッシュリビング4日以内出荷
アイアン×ウッドの組み合わせ。天然素材・手加工による高級感を持ちながら、手に取りやすい価格帯です。タテ半分に折ったタオルを2枚掛ける事も、1枚を広々と掛ける事も出来るサイズ感です。
質量(kg)0.235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×8×4.4寸法(cm)穴to穴12/12
ワイヤーランド タオルリングヒロショウ4日以内出荷
ワイヤーランド タオルリングは、丈夫で錆びにくいステンレス製のタオルリングです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途洗面所や風呂場に。質量(g)40幅(cm)ヘッダー:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×2.2×12耐荷重(g)1000(社内テスト)
EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ブルーミエ産業8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1400加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×700×8色(本体)ブルー
EC 軽量シャッター式風呂フタ L12(75×124cm)ブルーミエ産業8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1380加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×750×8色(本体)ブルー
プレート トイレットペーパーホルダー 上ラック山崎実業(1件のレビュー)当日出荷
ペーパーホルダーの上に収納スペースを確保。小物の一時置きに使えるトレー付き。
トイレットペーパーのストックをかけられるハンガー付き。
ペーパーホルダーに差し込むだけで取り付け簡単。
対応サイズトイレットペーパーホルダー/ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの
トイレットペーパーロール/直径約13cm以内、幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール※組立式
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン色ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装質量(g)約500耐荷重(kg)トレー:約1 / ハンガー:約0.5対応トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの、直径約13cmまでの一般的なトイレットペーパーロール収納数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×12.5×35内寸(cm)トレー内寸:約W16.5×D12寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×125×350
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998