カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(5)
        • 継手・パイプ(9)
        • 吊・支持金具(11)
        • パッキン類(7)

配管・水廻り設備部材 :「CRゴム」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から13日以内出荷
ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁森永エンジニアリング(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付ラクテム
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
防振吊ロック付 アカギ防振吊ロック付アカギ
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。
ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁(屋外設置用)森永エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
平パッキン WAKI(和気産業)平パッキンWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
補修用に必要な平パッキン
材質CR(クロロプレンゴム)厚さ(mm)2
ミニドルゴ 森永エンジニアリングミニドルゴ森永エンジニアリング(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
フランジパッキンJIS5K用内 アキツフランジパッキンJIS5K用内アキツ
149税込164
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
フラット型洗濯機排水トラップ ミヤコフラット型洗濯機排水トラップミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS寸法VU50
エアロフレックス コクゴエアロフレックスコクゴ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(2m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質CRゴム長さ(m)2
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXαTOZEN(トーゼン)
27,980税込30,778
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
化粧カバー ミヤコ化粧カバーミヤコ(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
699税込769
1枚
5日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469アズワン品番67-2335-57
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付 日栄インテックN-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付日栄インテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010149 絶縁防振 吊バンド タン付 日栄インテックN-010149 絶縁防振 吊バンド タン付日栄インテック
669税込736
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】 伊藤鉄工SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】伊藤鉄工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】 伊藤鉄工SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】伊藤鉄工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
ハンディー防振 アカギハンディー防振アカギ
259税込285
1個
6日以内出荷
防振バンド用のゴム。のり付きタイプ。材質:CR
防振Uバンド P付 日栄インテック防振Uバンド P付日栄インテック
519税込571
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP材質(防振ゴム)CRゴム厚(mm)10
MJゴム兼用 ミヤコMJゴム兼用ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質CRスポンジゴム
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
919税込1,011
1枚
当日出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393アズワン品番67-2335-55
ゴムパッキンシート(CR) エスコゴムパッキンシート(CR)エスコ
4,930税込5,423
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質CR寸法(mm)1000×1000
M4 満水テスト器具4 縦横兼用型 伊藤鉄工M4 満水テスト器具4 縦横兼用型伊藤鉄工
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
N-010298 絶縁防振 立バンド BN付 日栄インテックN-010298 絶縁防振 立バンド BN付日栄インテック
589税込648
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付) 日栄インテックN-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)日栄インテック
928税込1,021
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8寸法B(mm)25適合管SGP材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)
N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付 日栄インテックN-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付日栄インテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm) 日栄インテックN-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)日栄インテック
309税込340
1個
4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
防振パッド のりつき 25×295mm エスコ防振パッド のりつき 25×295mmエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
防振バンド用のゴム。のり付タイプ。
厚さ(mm)3.5縦(mm)25横(mm)295材質(ゴム)CRアズワン品番65-2268-74
I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント アトムズI-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイントアトムズ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
679税込747
1枚
5日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465種別フランジ用全面パッキン材質CRゴム厚さ(mm)3呼び径(A)65アズワン品番67-2335-56特性耐候、耐油

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

crゴム 白特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材