カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(16)
        • 継手・パイプ(1)
        • バルブ(114)

配管・水廻り設備部材 :「Tバルブ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ht バルブソケット
  • ht バルブ
  • htバルブソケット

商品豆知識

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所T型 ボールバルブ(黄銅)オンダ製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)KITZ(キッツ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブ カクダイ三方ボールバルブカクダイ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)東洋バルヴ(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) TシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
三方ボール切替弁 13 カクダイ三方ボール切替弁 13カクダイ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドルオンダ製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
フラッシュバルブ T60型 TOTOフラッシュバルブ T60型TOTO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(404件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)KITZ(キッツ)
239,800税込263,780
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+90最高使用圧力(MPa)1.4(-10~+90℃の静流水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル) パーカーハネフィン中圧用イコノボールバルブ(蝶ハンドル)パーカーハネフィン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(本体)黄銅/Niメッキ使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)最高使用圧力(MPa)4接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状蝶形材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,288税込4,717
1個
当日出荷から翌日出荷
形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル)東洋バルヴ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途高圧工業・機器付属用形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状Tハンドルクラス600材質(弁箱)C3771BEボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル オンダ製作所FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドルオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フラッシュバルブ用ハンドル部(T160型用) TOTOフラッシュバルブ用ハンドル部(T160型用)TOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T160、T161、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177、TV172RXほか
フラッシュバルブピストンASSY INAX(LIXIL)フラッシュバルブピストンASSYINAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
寸法A(mm)32適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドルオンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア Tハンドル オンダ製作所FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドルオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
フラッシュバルブ用押棒部(T160型用) TOTOフラッシュバルブ用押棒部(T160型用)TOTO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用) TOTOシングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用)TOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用) TOTOフラッシュバルブ用ピストンバルブ部(T170型用)TOTO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合品番TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ 東洋バルヴ600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ東洋バルヴ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1ハンドル形状Tハンドル材質(インサート)SCS13A又はSUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ZDC2クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ)400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
自閉バルブ部(T705型用) TH698 TOTO自閉バルブ部(T705型用) TH698TOTO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合品番T705X、T706X、TL597AX、TL812-1AX、TM725ARX、TM725CHRX、TM745ARX、TM745CHRX
400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック)東洋バルヴ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、80℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.0ハンドル形状Tハンドルクラス400バルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドルオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付) TOTOストップバルブ部(T150N型用・アダプタ付)TOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
リモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用)TOTO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
適合品番TV140BRR、TV140ERR、TV140B、TV140E、T140Bほか
大便節水形FV用ピストン部 INAX(LIXIL)大便節水形FV用ピストン部INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
スピンドル部 TOTOスピンドル部TOTO
679税込747
1個
当日出荷
スピンドル部
用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
ステンレス三方ボールバルブ ハマイステンレス三方ボールバルブハマイ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
大便節水形FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)大便節水形FV用ハンドル元ネジ部INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)34寸法B(mm)52寸法C(mm)22適合品番フラッシュバルブ(節水形)(1994年03月以降)、CF-50(510)R,S,U,V,P,CF-1510U,P本体用低圧用フラッシュバルブ(節水形)、CF-60(610)R,CF-T60(T610)(T70)(T710),P本体用CF-710T本体用、CF-60(610)RT,VT本体用、低圧用手動フラッシュバルブ(節水形)、手動・自動フラッシュバルブ(節水形)、CF-T70(T710)本体用
FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル オンダ製作所FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドルオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~70使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
F2型黄銅ボールバルブ  スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドル オンダ製作所F2型黄銅ボールバルブ スタンダードボア コンパクトタイプ Tハンドルオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。 面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材