カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(1)
        • バルブ(5)
        • ガス配管部材(5)

配管・水廻り設備部材 :「TSシール」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュータイト YOKOHAMA(横浜ゴム)ニュータイトYOKOHAMA(横浜ゴム)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(200g)
当日出荷
作業性に優れています 配管後のネジ戻しが可能です。 シール性能に優れています。 VOC対応品です
用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部主成分変性シリコーン比重1.20~1.30外観灰縁色バテ状加熱減量(%)2以下粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計)アズワン品番64-5125-20タックフリータイム(時間)7
LPガス用 低圧金属フレキシブルホース 高橋産業LPガス用 低圧金属フレキシブルホース高橋産業(39件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
使用ガスLPガスねじ寸法R1/2×Rc1/2
都市ガス用強化ガスホース 光陽産業都市ガス用強化ガスホース光陽産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.07MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
ブループラグ KIドリルブループラグKIドリル(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型! ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える! 配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
全長(mm)71適合レンチ12mm
都市ガス用強化ホース 片側フリー 住友ゴム工業都市ガス用強化ホース 片側フリー住友ゴム工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
めねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガス
ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)ガスフレキシブル管 都市ガス用日本継手(旧:JFE継手)
21,980税込24,178
1本(30m)
6日以内出荷から9日以内出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス適合都市ガス長さ(m)30
10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材