カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(1)
        • バルブ(1)
        • ガス配管部材(1)

配管・水廻り設備部材 :「f03-14」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル H14×3F SK11ホースニップル H14×3FSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)14
4200シリーズガスサーモスタット ロバートショウ4200シリーズガスサーモスタットロバートショウ
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)4200シリーズガスサーモスタットは、ヘビーデューティで大容量のガスサーモスタットです。これらのユニットは、モジュレーティングのみ、またはモジュレーティングスナップ作動バイパスで使用できます。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットアウトレットとカスタマイズされた設定はオプションです。デッキオーブン、対流式オーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。耐熱素材と頑丈なデザインパイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いていますほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します低温制御が可能メインガス供給を変調し、同じサーモスタット動作の下でバイパスガスをスナップで制御しますバルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます4方向取り付け可能RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理取付4方位置:向長さ(inch)キャピラリー:48
SCS14A TA3H 単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業SCS14A TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア桑名金属工業
72,980税込80,278
1台
60日以内出荷
仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS14A接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

肥料141414特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材