配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
2ハンドル混合栓KVK(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
立水栓(単水栓) LFK612シリーズKVK(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
シャワーセット ZKF905SLMKVK当日出荷
ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)色シルバー適合品番シャワー商品全般止水スイッチなし水流切替×
シングルレバー式混合栓KVK当日出荷から4日以内出荷
適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、保証書、泡沫、省施工、逆止弁JIS規格日本工業規格品
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズKVK当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓KVK6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用)KVK当日出荷
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2KVK(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格日本産業規格品使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
立水栓(単水栓)KVK当日出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズKVK当日出荷から6日以内出荷
円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。
基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。
リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。
清掃性のよいキャップレスハンドルです。
ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
FBシャワーヘッド レイニ―メタリックSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。
【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。
【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとして色レイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
ウルトラファインバブルシャワーヘッド(AM付)KVK当日出荷
肌に優しい
直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れをおとします。
3種類のシャワー吐水を搭載。すべてファインバブルが発生します。
仕様ファインバブル、他社対応アタッチメント付シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
シングル混合栓用分岐金具KVK当日出荷
既存のシングルレバ水栓の上部交換用分岐金具KVK専用レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓は水側のみ接続できます。
仕様KVK専用、分岐止水栓は水側のみ接続できます。
壁付センサー水栓 E1704KVK当日出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付KVK4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワーKVK4日以内出荷から5日以内出荷
使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付KVK5日以内出荷
左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓KVK4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキKVK4日以内出荷
ファインバブル従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。<ミストシャワー>細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。<スポットシャワー>細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。<レギュラーシャワー>広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
機能ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応アタッチメントなしシャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水吐水圧力(MPa)0.1(動水圧)~0.75(静水圧)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998