カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(20)

配管・水廻り設備部材 :「npt変換pt」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ブッシング イノックブッシングイノック(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプターA カクダイネジ変換アダプターAカクダイ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質青銅形状アダプター種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所SSPN 304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル アソー変換六角ニップルアソー
489税込538
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
P.Pニップル 築地製作所P.Pニップル築地製作所
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
材質PP形状ニップルアイボリー使用温度(℃)-10~+110常用圧力(MPa)0.7
ステンレス製 変換六角ニップル アソーステンレス製 変換六角ニップルアソー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製異径六角ニップル アソー黄銅製異径六角ニップルアソー
589税込648
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 異径六角ニップル アソーステンレス製 異径六角ニップルアソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所304 変換ソケット PT×NPT井筒製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材