絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(46)
  • 使用流体水(110)
  • 使用流体油(59)
  • 使用流体空気(62)
  • 使用流体蒸気(47)
  • 使用流体薬品(8)
呼び径(A)
  • 150(275)
呼び径(B)
  • 6
  • 1/8(132)
  • 1/4(424)
  • 3/8(579)
  • 1/2(1,484)
  • 3/4(1,558)
  • 1(1,341)
  • 1-1/4(985)
  • 1-1/2(1,132)
  • 2(1,190)
  • 2-1/2(552)
  • 3(547)
  • 4(443)
  • 5(276)
  • 8(175)
  • 10(55)
  • 12(40)
  • 14(5)
  • 16(3)
  • -(3)
材質
  • アルミ(24)
  • ゴム(9)
  • シリコン(3)
  • スチール(8)
  • ステンレス(127)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(139)
  • 青銅(28)
  • 黄銅(真鍮)(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
バルブ種類
グローブバルブ(10)
バルブ種類
ゲートバルブ(15)
バルブ種類
チャッキバルブ(29)
バルブ種類
バタフライバルブ(59)
バルブ種類
ボールバルブ(26)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ウェハー形(69)
  • フランジ形(159)
ねじ込み形・ウェハー形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.1(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3~0.5(1)
  • 0.3~1.6(1)
  • 0.49(2)
  • 0.5(1)
  • 0.69(1)
  • 0.7(5)
  • 0.8(2)
  • 0.98(11)
  • 1(55)
  • 1.37(26)
  • 1.4(37)
  • 1.6(8)
  • 2(9)
  • 2.2(2)
  • 2.75(4)
  • 2.8(5)
0~1.37・0~2.75・0.1・0.2・0.3~0.5・0.3~1.6・0.49・0.5・0.69・0.7・0.8・0.98・1・1.37・1.4・1.6・2・2.2・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
  • その他(4)
  • なし(18)
  • ギア式(35)
  • レバー式(31)
  • 丸形(57)
その他・なし・ギア式・レバー式・丸形
ブランド
  • HSバルブ(3)
  • KITZ(キッツ)(73)
  • OKM(オーケーエム)(11)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • アサヒAV(2)
  • スリーエム工業(27)
  • セキスイ(4)
  • ノーブランド(2)
  • ベン(45)
  • ヨシタケ(11)
  • ワシノ機器(3)
  • 大和バルブ(4)
  • 巴バルブ(13)
  • 昭和バルブ(9)
  • 東洋バルヴ(28)
  • 桑名金属工業(36)
HSバルブ・KITZ(キッツ)・OKM(オーケーエム)・ONK(オーエヌ工業)・アサヒAV・スリーエム工業・セキスイ・ノーブランド・ベン・ヨシタケ・ワシノ機器・大和バルブ・巴バルブ・昭和バルブ・東洋バルヴ・桑名金属工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

275件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    ¥859,800税込¥945,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色緑ハンドル色緑流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ

    バタフライバルブ ロックレバー式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
    用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

    巴バルブ(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • 汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ レバー式

    巴バルブ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)

    東洋バルヴ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • フラット型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業

    フラット型テンポラリー 40メッシュ

    スリーエム工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SUS304接続10K
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    ¥18,863~税込¥20,749~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    ¥41,153税込¥45,268
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
  • コーン形テンポラリストレーナ ワシノ機器

    コーン形テンポラリストレーナ

    ワシノ機器
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    形状コーン形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)

    ベン
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色緑流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    ¥669,800税込¥736,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色黒ハンドル色黒流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • フラット型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業

    フラット型テンポラリー 20メッシュ

    スリーエム工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SUS304接続10K
  • トンガリ型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業

    トンガリ型テンポラリー 100メッシュ

    スリーエム工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SUS304接続10K
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)

    桑名金属工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
  • 汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)

    巴バルブ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
  • 消防防災設備用認定品 チェッキバルブ OKM(オーケーエム)

    消防防災設備用認定品 チェッキバルブ

    OKM(オーケーエム)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
    用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
  • フラット型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業

    フラット型テンポラリー 100メッシュ

    スリーエム工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    22日以内出荷
    材質SUS304接続10K

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ