絞り込み
使用流体
その他(1)
ガス(1)
水(5)
油(2)
空気(2)
蒸気(2)
薬品(1)
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(5)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
バルブ種類

その他(2)
接続方式
- ねじ込み形(7)
- ソケット形(1)
- フランジ形(1)
- 差込み形(1)
ねじ込み形・ソケット形・フランジ形・差込み形
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.2(32)
- 0.3(29)
- 0.49(45)
- 0.5(56)
- 0.7(59)
- 0.9(62)
- 0.98(251)
- 1(593)
- 1.0(24)
- 1.37(75)
- 1.4(213)
- 1.6(60)
- 1.96(59)
- 2(84)
- 2.2(25)
- 2.75(42)
- 2.8(41)
- 2.94(33)
- 3.92(34)
- 4.12(34)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- アサヒAV(3)
- カクダイ(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- ベン(1)
- ヨシタケ(3)
アサヒAV・カクダイ・テイエルブイ(TLV)・ベン・ヨシタケ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

安全弁 ALシリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から51日以内出荷蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
安全逃し弁 SL38 ふく太郎
ベン(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
アサヒAV¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
自動排気弁 VCシリーズ
テイエルブイ(TLV)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から9日以内出荷ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)90適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁
カクダイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
冷温水バルブ(ストレート形) HV-3
ヨシタケ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC形式ストレート形最高温度(℃)90最高圧力(MPa)0.6接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)分類冷温水バルブ適合流体冷温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
冷温水バルブ(アングル形) HV-3
ヨシタケ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から26日以内出荷冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。 ハンドルトルクが小さい。 クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。材質ユニオン:C3771(黄銅)材質(本体)CAC形式アングル形最高温度(℃)90最高圧力(MPa)0.6接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)分類冷温水バルブ適合流体冷温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)