絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
材質
  • ゴム(1)
接続方式
  • フランジ形(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.74
  • 0~0.1(38)
  • 0.2(54)
  • 0.3(48)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.8(33)
  • 0.9(82)
  • 0.98(293)
  • 1(764)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(88)
  • 2(150)
  • 2.75(58)
  • 2.8(59)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ブランド
  • HSバルブ(1)
HSバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブ

    PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式

    HSバルブ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
    材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ