絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(9)
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体水(19)
  • 使用流体油(17)
  • 使用流体空気(11)
  • 使用流体蒸気(12)
  • 使用流体薬品(5)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(7)
  • 1(7)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
材質
  • ステンレス(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(11)
  • 青銅(10)
  • 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(4)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(16)
  • フランジ形(12)
その他・ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0~0.1(38)
  • 0.2(54)
  • 0.3(48)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.9(82)
  • 0.98(293)
  • 1(763)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(88)
  • 2(150)
  • 2.75(58)
  • 2.8(58)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ハンドル形状
  • 丸形(4)
丸形
ブランド
  • ヨシタケ(17)
  • セキスイ(4)
  • テイエルブイ(TLV)(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • 日本精器(2)
  • ベン(2)
  • カクダイ(1)
ヨシタケ・セキスイ・テイエルブイ(TLV)・大阪サニタリー・日本精器・ベン・カクダイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなどタイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全弁 AL-140 ヨシタケ

    安全弁 AL-140

    ヨシタケ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • SUS316L GI型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L GI型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥161,188税込¥177,307
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • 電磁弁 DS-10型 ベン

    電磁弁 DS-10型

    ベン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • ポンプリリーフ弁 AL-27 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-27

    ヨシタケ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    7日以内出荷
    連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
  • 安全弁 AL-150L ヨシタケ

    安全弁 AL-150L

    ヨシタケ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷
    調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150T ヨシタケ

    安全弁 AL-150T

    ヨシタケ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    7日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ

    日本精器
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2084型式シングル電圧(V)AC200有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
  • 4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ

    日本精器
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
  • SUS316LGT型サイトグラスPK=FPM 強化G 大阪サニタリー

    SUS316LGT型サイトグラスPK=FPM 強化G

    大阪サニタリー
    ¥67,403税込¥74,143
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    接続方式溶接タイプ
  • SUS316L GL型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L GL型サイトグラスPK=FPM 強化G ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥181,717税込¥199,889
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • グローブバルブ カクダイ

    グローブバルブ

    カクダイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ管用テーパネジバルブ種類グローブバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A

    セキスイ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6057形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)150ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A

    セキスイ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6059形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)125ハンドル形状丸形アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A

    セキスイ
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A

    セキスイ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
  • 安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 ヨシタケ

    安全弁 AL-4T 空気・冷温水用

    ヨシタケ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
  • 安全弁 AL-4 蒸気用 ヨシタケ

    安全弁 AL-4 蒸気用

    ヨシタケ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
  • ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製

    ヨシタケ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製 ヨシタケ

    ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    7日以内出荷
    調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS ヨシタケ

    安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS

    ヨシタケ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
  • 安全弁 AL-300T 空気・冷温水 ヨシタケ

    安全弁 AL-300T 空気・冷温水

    ヨシタケ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS ヨシタケ

    安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS

    ヨシタケ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 要部ステンレス製
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
  • 安全弁 AL-300 蒸気用 ヨシタケ

    安全弁 AL-300 蒸気用

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    7日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-140T ヨシタケ

    安全弁 AL-140T

    ヨシタケ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    7日以内出荷
    オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品 ヨシタケ

    安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150TML ヨシタケ

    安全弁 AL-150TML

    ヨシタケ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    7日以内出荷
    圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品 ヨシタケ

    安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ