絞り込み
使用流体
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
材質
  • 青銅(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.87
  • 0.2(32)
  • 0.3(29)
  • 0.49(45)
  • 0.5(56)
  • 0.7(59)
  • 0.9(62)
  • 0.98(251)
  • 1(593)
  • 1.0(24)
  • 1.37(75)
  • 1.4(213)
  • 1.6(60)
  • 1.96(59)
  • 2(84)
  • 2.2(25)
  • 2.75(42)
  • 2.8(41)
  • 2.94(33)
  • 3.92(34)
  • 4.12(34)
ブランド
  • ヨシタケ(1)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタチック式エアーベント ヨシタケ

    サーモスタチック式エアーベント

    ヨシタケ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。 小型・軽量。 飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
    質量(kg)0.71材質(本体)CAC種類エアー&ガストラップ形式サーモスタチック式最高使用圧力(MPa)0.87接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)ベリリウム鋼

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ