絞り込み
使用流体
水(2)
油(1)
空気(1)
蒸気(1)
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
材質
- 青銅(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.3
- 0.2(32)
- 0.3(29)
- 0.49(45)
- 0.5(56)
- 0.7(59)
- 0.9(62)
- 0.98(251)
- 1(593)
- 1.0(24)
- 1.37(75)
- 1.4(212)
- 1.6(60)
- 1.96(59)
- 2(84)
- 2.2(25)
- 2.75(42)
- 2.8(41)
- 2.94(33)
- 3.92(34)
- 4.12(34)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- なし(1)
なし
ブランド
- ヨシタケ(2)
ヨシタケ
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

Y形ストレーナ SY-6-N
ヨシタケ¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。材質(本体)CAC(NPb処理)タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-6
ヨシタケ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から6日以内出荷本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。