絞り込み
使用流体
  • 使用流体水(6)
  • 使用流体油(6)
  • 使用流体空気(6)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 15(11)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 32(11)
  • 40(10)
  • 50(12)
  • 65(4)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
材質
  • その他(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
ゲートバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(7)
接続方式
  • ねじ込み形(8)
  • フランジ形(5)
ねじ込み形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 2.5
  • 0~0.1(38)
  • 0.2(54)
  • 0.3(48)
  • 0.49(47)
  • 0.5(92)
  • 0.7(118)
  • 0.8(33)
  • 0.9(82)
  • 0.98(293)
  • 1(764)
  • 1.37(100)
  • 1.4(255)
  • 1.6(73)
  • 1.96(88)
  • 2(150)
  • 2.75(58)
  • 2.8(59)
  • 2.94(35)
  • 3.92(44)
  • 4.12(41)
ハンドル形状
  • T形(3)
  • レバー式(1)
  • 蝶形(1)
T形・レバー式・蝶形
ブランド
  • 大和バルブ(11)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 報商製作所(1)
  • 岩崎製作所(1)
大和バルブ・KITZ(キッツ)・報商製作所・岩崎製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所

    黄銅製 フルボア型ボールバルブ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
    材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • BRボールバルブ 報商製作所

    BRボールバルブ

    報商製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    メッキ品にて腐食に強い
    用途配管部材最高使用圧力(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    T型樹脂ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    T型樹脂ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ

    蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    蝶ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力400型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 青銅400型ロングネックボールバルブ 大和バルブ

    青銅400型ロングネックボールバルブ

    大和バルブ
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE寸法L(mm)60寸法H(mm)77寸法D(mm)85接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ 大和バルブ

    T型樹脂ハンドル青銅400型ロングネックボールバルブ

    大和バルブ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    3日以内出荷
    樹脂ハンドル
    材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7ハンドル形状T形ハンドル呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁

    大和バルブ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁

    大和バルブ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    47日以内出荷から92日以内出荷
    ジスク入
    材質ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS接続フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.5/-10~183℃の蒸気、【脈動水】2.5材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)炭素繊維網組パッキン材質(ベローズ)316LSS

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ