絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・3.92・4.12・4.2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・ヨシタケ・ベン・アソー・東洋バルヴ・大和バルブ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・オンダ製作所・桑名金属工業・フロンケミカル・ハマイ・セキスイ・アサヒAV・ミヤコ・三吉バルブ・フジキン・PISCO(ピスコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(406件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウ

    ボールバルブ(スタンダードボア)

    モノタロウ(53件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ

    PVCボールバルブ 接着式

    モノタロウ(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ

    PVCボールバルブ ネジ式

    モノタロウ(23件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
    用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
  • ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ

    ゲートバルブ 黄銅製 125型

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性が高い黄銅を使用しています。
    用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅製グローブバルブ モノタロウ

    青銅製グローブバルブ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 青銅製Y形ストレーナ モノタロウ

    青銅製Y形ストレーナ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • 小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ

    小型ボールバルブ ホースニップル一体型

    モノタロウ(40件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所

    黄銅製 フルボア型ボールバルブ

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
    材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ カクダイ

    ニードルバルブ

    カクダイ(10件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両外ネジ型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ネジ式 塩ビ製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    形状ユニオン質量(g)13使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ