絞り込み
呼び径(A)
- 350
- 6(116)
- 8(392)
- 10(619)
- 13(144)
- 15(1,537)
- 16(19)
- 20(1,771)
- 25(1,585)
- 30(61)
- 32(1,165)
- 40(1,391)
- 50(1,455)
- 65(730)
- 80(702)
- 100(579)
- 125(374)
- 150(378)
- 200(240)
- 250(96)
- 300(61)
- 呼び径(A)をもっと見る
呼び径(B)
- 14(5)
材質
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(3)
バルブ種類

チャッキバルブ(2)

バタフライバルブ(2)
接続方式
- フランジ形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.4(1)
1・1.4
ハンドル形状
- ギア式(2)
- 丸形(1)
ギア式・丸形
ブランド
- OKM(オーケーエム)(2)
- 桑名金属工業(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- 大和バルブ(1)
OKM(オーケーエム)・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・大和バルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁
大和バルブ¥1,698,000税込¥1,867,8001台3日以内出荷から4日以内出荷衝撃吸収式材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷から12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥299,800~税込¥329,780~1台12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
10K マレブル仕切弁 フランジ
桑名金属工業¥859,800税込¥945,7801個6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S