絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(13)
  • 東洋バルヴ(13)
  • 大和バルブ(8)
  • ヨシタケ(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(16)
  • 20(19)
  • 25(19)
  • 32(19)
  • 40(18)
  • 50(24)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 100(9)
  • 125(9)
  • 150(9)
  • 200(6)
  • 250(3)
  • 300(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(13)
  • 使用流体(16)
  • 使用流体(14)
  • 使用流体空気(14)
  • 使用流体蒸気(14)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(13)
  • 3/4(15)
  • 1(15)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(14)
  • 2(18)
  • 2-1/2(6)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(19)
  • 鋳鉄(26)
バルブ種類
バルブ種類
その他(6)
バルブ種類
グローブバルブ(4)
バルブ種類
ゲートバルブ(11)
バルブ種類
チャッキバルブ(5)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(11)
  • フランジ形(20)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • なし(7)
  • 丸形(10)
なし・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 2.2
  • 0.2(53)
  • 0.3(47)
  • 0.49(47)
  • 0.5(90)
  • 0.7(113)
  • 0.9(77)
  • 0.98(293)
  • 1(751)
  • 1.37(110)
  • 1.4(222)
  • 1.6(70)
  • 1.96(90)
  • 2(142)
  • 2.75(67)
  • 2.8(64)
  • 2.94(34)
  • 3.92(43)
  • 4.12(48)
  • 4.2(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ東洋バルヴ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式Rc使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ)ダグタイル鉄製グローブバルブKITZ(キッツ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用流体水・蒸気・空気・ガス・油使用温度範囲(℃)-10~220材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
Y形ストレーナ KITZ(キッツ)Y形ストレーナKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2.2最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ東洋バルヴ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式Rcハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2クラス16K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13メッシュ14~16相当
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
69,980税込76,978
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
9,998税込10,998
1台ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ東洋バルヴ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)KITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ大和バルブ
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁大和バルブ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁大和バルブ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
85,980税込94,578
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
66,980税込73,678
1台ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ)KITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から122日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2材質(キャップ)FCD-S材質(ヒンジピン)SUS403
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)KITZ(キッツ)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管ハンドル形状丸形材質(ステム)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
接続フランジ
FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
接続フランジ
FCDゲート弁 ネジ込・消防評定/認定品 16SMSショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCDゲート弁 ネジ込・消防評定/認定品 16SMSショウボウシリーズKITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
内ねじ/日本消防安全センター認定品
接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)2.2材質(ジスク)SCS1
FCDリフトチャッキ弁 ネジ込・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCDリフトチャッキ弁 ネジ込・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
接続ねじ込み
FCD Y形ストレーナ KITZ(キッツ)FCD Y形ストレーナKITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
47日以内出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
FCDゲート弁 フランジ 16SMBシリーズ KITZ(キッツ)FCDゲート弁 フランジ 16SMBシリーズKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
内ねじ
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.2/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.0

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ